絞り込み
ねじの呼び
- M8(11)
- M10(10)
- M12(15)
- M16(18)
- U 5/16(3)
- U 3/8(5)
- U 1/2(4)
- UNF 5/16(1)
- UNF 3/8(1)
- UNF 1/2(3)
- W3/4(4)
車輪径(Φmm)
- 40(1)
- 50(7)
- 60(6)
- 75(20)
- 125(3)
車輪タイプ
単輪(17)
双輪(8)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(22)
- 樹脂(4)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(5)
- なし(24)
取付高(mm)
- 58(4)
- 65(3)
- 69(5)
- 70(1)
- 92(1)
- 97(19)
- 154(3)
58・65・69・70・92・97・154
許容荷重(daN)
- 80
- 20(14)
- 24(6)
- 25(15)
- 30(67)
- 35(14)
- 39.2(12)
- 40(69)
- 49(6)
- 50(78)
- 58.8(18)
- 60(99)
- 70(43)
- 98(14)
- 100(32)
- 120(34)
- 130(7)
- 140(7)
- 150(23)
- 160(20)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(7)
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(6)
- 三価ユニクロ(3)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 25(13)
- 27(6)
- 32(3)
- 44(2)
- 44.5(1)
- 45(2)
- 46(4)
- 46.0(1)
- 48(3)
- 59(1)
25・27・32・44・44.5・45・46・46.0・48・59
ブランド
- TRUSCO(1)
- アトムリビンテック(1)
- ナンシン(6)
- ハンマーキャスター(13)
- ユーエイキャスター(8)
- 東信製作所(7)
TRUSCO・アトムリビンテック・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東信製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(11)
M10(10)
M12(15)
M16(18)
U 5/16(3)
U 3/8(5)
U 1/2(4)
UNF 3/8(1)
UNF 1/2(3)
W3/4(4)

ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から10日以内出荷幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から10日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など形状自在車型式420MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥559税込¥6151個5日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
420SA・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から69日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥729~税込¥802~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪 重荷重用 自在ナイロン車
ナンシン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷重荷重双輪キャスター荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mm
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH75旋回半径(mm)67ストッパーなし取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車75mm
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷形状自在車S材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷トラスコ品番440-5820長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,698税込¥4,0681個15日以内出荷トラスコ品番440-5811長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から8日以内出荷仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト軸長L(mm)15キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 420SA・自在車(フェノール一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
420SAねじ込式自在車(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から6日以内出荷取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター