絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(1)
- 100(2)
- 125(1)
材質(車輪)
- エラストマー(1)
- ゴム(2)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 97(1)
- 128(2)
- 154(1)
ストッパー
- あり(2)
車輪幅(mm)
- 21(1)
- 25(2)
- 27(1)
金具仕上
- クロームメッキ(2)
- 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
形状
- 自在車(2)
自在車
許容荷重(daN)
- 50.014
- 20(3)
- 25(2)
- 30(25)
- 35(2)
- 35.304(1)
- 40(33)
- 50(31)
- 60(34)
- 70(18)
- 80(3)
- 100(6)
- 120(6)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(6)
- 1760(2)
- 1960(6)
- 2450(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ブランド
- ユーエイキャスター(3)
ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(2)
125(1)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター