絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(5)
- 65(5)
- 75(7)
- 100(14)
- 125(4)
許容荷重(daN)
- 50.014
- 20(150)
- 30(384)
- 40(442)
- 50(520)
- 60(621)
- 70(374)
- 80(294)
- 98(175)
- 100(322)
- 120(484)
- 150(365)
- 160(400)
- 180(211)
- 196(175)
- 200(240)
- 245(181)
- 250(242)
- 294(177)
- 300(302)
- 400(173)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(5)
- ゴム(14)
- ナイロン(4)
車輪タイプ
単輪(19)
ストッパー
- あり(11)
- なし(8)
取付高(mm)
- 65(1)
- 70(2)
- 74(2)
- 85(2)
- 88(1)
- 89(2)
- 90(1)
- 95(2)
- 96(1)
- 97(3)
- 122(2)
- 126(7)
- 128(4)
- 132(1)
- 152(1)
- 154(3)
65・70・74・85・88・89・90・95・96・97・122・126・128・132・152・154
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 21(4)
- 25(14)
- 26(1)
- 27(5)
- 28(4)
- 32(1)
20・21・25・26・27・28・32
金具仕上
- クロームメッキ(7)
- ステンレス(1)
- 三価ユニクロ(13)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(18)
- TRUSCO(4)
ユーエイキャスター・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥539~税込¥593~特価1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥779税込¥857特価1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(16件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~特価1個当日出荷から15日以内出荷対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
自在キャスター ナイロン LT型
ユーエイキャスター¥449~税込¥494~1個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状アングルタイプ、自在式(ストッパー付)材質/仕上金具:スチール車輪径(Φmm)100質量(g)840材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー有許容荷重(daN[kgf])90[51.0]取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型 ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個12日以内出荷様々なコーナーへの取付に適したキャスター金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)122取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)31車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個12日以内出荷様々なコーナーへの取付に適したキャスター金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター