絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 38(5)
  • 40(13)
  • 65(23)
  • 73(1)
  • 75(31)
  • 85(15)
  • 100(49)
  • 125(30)
  • 130(2)
  • 150(25)
  • 200(4)
適合パイプ径
  • 16~18(3)
  • 18(1)
  • 19~21(2)
  • 19.1(4)
  • 22(1)
  • 22.2(2)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
  • 32(2)
  • 38(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(9)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 64(10)
  • 67(1)
  • 68(14)
  • 70(7)
ストッパー
  • あり(33)
車輪幅(mm)
  • 20(11)
  • 21(18)
  • 25(2)
20・21・25
金具仕上
  • クロームメッキ(24)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(20)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ボール車輪・単輪・双輪
形状
  • 自在車(23)
自在車
許容荷重(daN)
  • 30(10)
  • 35(1)
  • 35.304(1)
  • 40(20)
  • 60(2)
30・35・35.304・40・60
ブランド
  • ハンマーキャスター(27)
  • ユーエイキャスター(5)
  • ナンシン(1)
  • ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
38(5)
40(13)
50
65(23)
75(31)
85(15)
100(49)
125(30)
150(25)
200(4)
  • 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車S型式415EN自在車材質(車輪)ナイロン取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    付属品No.11ソケット付形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケット材質(車輪)プラスチックタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
  • 415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    849税込934
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    729税込802
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    779税込857
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
    形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車) ハンマーキャスター

    EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
    形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 45015K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    45015K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 45015B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    45015B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    749税込824
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 415B・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415B・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    付属品No.11ソケット付材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415K・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    415K・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)イモノ一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    679税込747
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品No.11ソケット付形状自在車S取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
    形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状自在車S型式415K自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    789税込868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。
    形状自在車S型式415EU自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
    形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーあり差し込み式キャスター