絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 32(3)
  • 38(12)
  • 40(60)
  • 42(2)
  • 52(2)
  • 65(133)
  • 73(2)
  • 75(167)
  • 85(51)
  • 100(181)
  • 125(145)
  • 130(3)
  • 150(90)
  • 200(9)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(5)
  • 車輪タイプ単輪(96)
  • 車輪タイプ双輪(4)
ストッパー
  • あり(72)
  • なし(78)
材質(車輪)
  • MCナイロン(13)
  • その他(2)
  • ウレタン(35)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(49)
  • ナイロン(62)
  • 樹脂(7)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪幅(mm)
  • 20(33)
  • 21(45)
  • 25(12)
  • 27(2)
  • 28(10)
  • 57(2)
取付高(mm)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 63(4)
  • 64(31)
  • 67(6)
  • 68(37)
  • 70(16)
  • 74(17)
  • 77(16)
60・62・63・64・67・68・70・74・77
許容荷重(daN)
  • 25(2)
  • 29.4(1)
  • 30(26)
  • 30.008(2)
  • 34.3(2)
  • 35(8)
  • 35.01(1)
  • 35.304(1)
  • 40(48)
  • 50(6)
  • 58.8(1)
  • 60(16)
  • 70(4)
25・29.4・30・30.008・34.3・35・35.01・35.304・40・50・58.8・60・70
金具仕上
  • クロームメッキ(59)
  • ステンレス(2)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価クロム(8)
  • 三価ユニクロ(22)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(103)
  • ユーエイキャスター(43)
  • ナンシン(3)
  • スペーシア(2)
  • TMEHジャパン(2)
  • ハーフェレ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東信製作所(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・スペーシア・TMEHジャパン・ハーフェレ・オーエッチ工業・LAMP(スガツネ工業)・東信製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(21件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)

    東信製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシン

    KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    699税込769特価
    1個
    当日出荷
    ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    549税込604特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    939税込1,033特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    989税込1,088特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
    形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • 420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター

    差込式キャスター STF型

    ユーエイキャスター
    649税込714特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 固定式

    スペーシア
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン車付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ベステックスキャスター オーエッチ工業

    ベステックスキャスター

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
    用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,260税込1,386
    1個
    3日以内出荷
    差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
    材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
  • ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 50径 黒ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロン質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    405B・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    欠品中
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    付属品No.11ソケット付形状自在車型式405B自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付

    ハーフェレ
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10仕上フード:黒、車輪:黒
  • ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 50径 黒ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    459税込505
    1個
    12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロン質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン LT型

    ユーエイキャスター
    279税込307
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重型式ねじ込み式、ダブルベアリング車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式

    スペーシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 420Y・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420Y・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
  • 420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    420EU・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター