絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(4)
- 50(10)
- 65(19)
- 75(42)
- 85(12)
- 100(54)
- 125(15)
- 150(2)
取付座(mm)
- 59×48(1)
- 60×60(3)
- 65×65(1)
- 70×43(1)
- 70×47(2)
- 70×58(33)
- 81×61(1)
- 90×90(5)
- 100×58(40)
- 100×62(10)
- 100×65(5)
- 118×118(1)
- 160×63×58(2)
- 160×72×58(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(6)
- ウレタン(29)
- エラストマー(23)
- ゴム(34)
- ナイロン(22)
- フェノール(4)
- 樹脂(3)
- 鋳物(イモノ)(3)
取付高(mm)
- 52(3)
- 70(4)
- 72(2)
- 80(7)
- 85(10)
- 90(5)
- 93(30)
- 95(2)
- 96(2)
- 97(2)
- 98(2)
- 103(11)
- 121(2)
- 122(38)
- 126(5)
- 128(2)
- 135~143(10)
- 148(11)
- 160~169(2)
- 176(2)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 6(5)
- 12(5)
- 18(5)
- 24(5)
- 30(5)
- 35(3)
- 36(2)
- 40(9)
- 49(2)
- 50(26)
- 58.8(2)
- 60(38)
- 70(21)
- 80(18)
- 98(3)
- 100(3)
- 117(1)
- 156.8(1)
- 176(1)
- 176.4(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(22)
- なし(89)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 27
- 20(54)
- 21(76)
- 25(161)
- 26(26)
- 28(60)
- 30(67)
- 32(222)
- 34(40)
- 35(102)
- 36(28)
- 38(220)
- 40(189)
- 42(81)
- 43(30)
- 44(33)
- 45(131)
- 46(37)
- 48(28)
- 50(120)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(70)
双輪(1)
単輪・双輪
金具仕上
- クロームメッキ(11)
- ステンレス(26)
- ユニクロメッキ(5)
- 三価クロム(21)
- 三価ユニクロ(8)
- 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- TANNER(1)
- TRUSCO(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- エスコ(3)
- エヌケーキャリーキャスター(1)
- サカエ(2)
- ナンシン(11)
- ハンマーキャスター(47)
- ハーフェレ(1)
- ユーエイキャスター(17)
- ヨドノ(2)
- ワコーパレット(10)
- 内村製作所(2)
- 東正車輛(2)
モノタロウ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TANNER・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・エヌケーキャリーキャスター・サカエ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・東正車輛
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
35(4)
50(10)
65(19)
75(42)
85(12)
100(54)
125(15)
150(2)

420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷固定車320ER・315ERと併用できます。形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
運搬車用取り替えキャスター自在
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。トラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンスキャスター(軽荷重用)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から26日以内出荷荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBE
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から10日以内出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ウレタン車RB入)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
420S・自在車(フェノール車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター
ハンマーキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪
緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カラフルキャスター Neoo
TANNER(1件のレビュー)¥459税込¥5051個4日以内出荷から9日以内出荷カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
T型 低床式旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
SG型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から13日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥469~税込¥516~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付
ワコーパレット¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 エラストマー車
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥759~税込¥835~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり