自由輪キャスター

自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)自由輪キャスター - レコフレーム(ユキ技研)

コストパフォーマンスに優れた自在キャスターです。

材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(g)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CA50-E2 0434842104348421CA50-E2180503882875
オープン
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
CA65-F 0434844804348448CA65-F200657604094
オープン
¥980
¥1,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする