曜日別特売

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) Φ140 自在式(JIS規格品) 自在式

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) Φ140 自在式(JIS規格品) 自在式 - テンテキャスター

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
油気に強いウレタン車輪を採用しています。
フォークは高耐久性仕様です。
フットプロテクションを追加可能です。

用途
重量物搬送台車やAGVに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
50
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
87/94
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
87/94
取付座B(mm)
120
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050364963640ITP140P41 CONVEX
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする