SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ゴムキャスター 自在 安全カバー付き
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
取付座A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05032576
WJ-150-AZC
45
198
90
196
120
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05034256
WJ-130-AZC
42
177
80
176
108
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05036871
WJ-200-AZC
45
250
112
245
140
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05037772
WJ-250-AZC
50
305
125
323
160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
05041719
WJ-100-AZC
35
144
71
127
95
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください