絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(29)
  • 75(30)
  • 90(1)
  • 97(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
取付座(mm)
  • 100×100
  • 35×30(16)
  • 38×32(15)
  • 59×47(26)
  • 70×42(45)
  • 70×58(109)
  • 82×82(103)
  • 90×90(160)
  • 95×95(99)
  • 100×58(91)
  • 102×102(132)
  • 105×105(38)
  • 108×108(75)
  • 110×110(18)
  • 112×112(31)
  • 120×120(167)
  • 130×130(27)
  • 140×140(132)
  • 160×160(33)
  • 175×175(16)
材質(車輪)
  • MCナイロン(20)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(13)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 79(1)
  • 89(1)
  • 90(3)
  • 92(1)
  • 95(2)
  • 96.5(13)
  • 97(6)
  • 99(1)
  • 100(7)
  • 105(2)
  • 107(6)
  • 108(12)
  • 111.5(3)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 131(2)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 190(1)
許容荷重(daN)
  • 32(1)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 140(3)
  • 220(1)
  • 313(1)
  • 314(1)
  • 392(2)
  • 392.2(1)
  • 400(7)
  • 400.111(1)
  • 450(1)
  • 490(2)
  • 500(4)
  • 500.139(1)
  • 600(7)
  • 700(3)
  • 1470(1)
  • 3920(1)
  • 4900(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(39)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(22)
  • 車輪タイプ双輪(3)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 17(2)
  • 18.5(1)
  • 23(1)
  • 32(3)
  • 36(6)
  • 38(1)
  • 39(5)
  • 40(2)
  • 41(3)
  • 45(3)
  • 46(1)
  • 48(7)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
17・18.5・23・32・36・38・39・40・41・45・46・48・52・57・58
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 三価ユニクロ(5)
  • 亜鉛メッキ(5)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • ハンマーキャスター(9)
  • ユーエイキャスター(7)
  • ナンシン(2)
  • 内村製作所(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・内村製作所・オーエッチ工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
65(29)
75(30)
90(1)
97(1)
100(4)
150(1)
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン

    低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)

    ナンシン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    形状自在車材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540H・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。固定式540HRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式540H自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    超低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9071質量(kg)1.63材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

    100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)

    内村製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
    形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 自在車 ナイロン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用 自在車 ナイロン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用仕様低床重荷重用荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-9346軸径(Φmm)8荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロンリム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在 ユーエイキャスター

    AGVキャスター GAPH型 (ウレタンTDI車輪)自在

    ユーエイキャスター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    AGV専用に設計された独自のキャスター構造。コンパクトで低床型AGVに最適
    トラスコ品番570-9238材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)23×2金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ取付座A×B(mm)100×100取付高H(mm)115取付ピッチY(mm)64~78取付穴径P(mm)10.5許容荷重(daN)220車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)64~78
  • ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
  • ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
  • 低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)YNナイロンストッパーなし
  • スーパーストロングキャスターLSシリーズ オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスターLSシリーズ

    オーエッチ工業
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷
    金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
    用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物車輪幅(mm)46取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし取付穴径P(mm)10.5偏芯E(mm)21取付座厚さt(mm)4.8車軸径d(mm)12.4特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所

    100X-N トラック型 超重量用キャスター

    内村製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (自在車)

    ハンマーキャスター
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
    仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン

    フットマスター アジャスタブルキャスター

    ナンシン
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
    付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • 540H・540HR オールステンレスキャスター ハンマーキャスター

    540H・540HR オールステンレスキャスター

    ハンマーキャスター
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 MCナイロンB車 ステンレス

    ハンマーキャスター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2197材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)995タイプ自在式車輪幅(mm)41旋回半径(mm)54穴径d(Φmm)10偏心E(mm)18取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100
  • ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6ストッパーなし
  • サイレントスムースキャスターⅡ  MC車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ユニクロ自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし
  • 低床重荷重用双輪キャスター 自在 75径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 自在 75径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番112-9367軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)43偏心(mm)25キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9375軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)17×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9382軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンリム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラック SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラック

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9389軸径(Φmm)8荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロンリム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 低床重荷重用キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用導電性キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用導電性キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)車輪幅(mm)41取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター Ⅲ MCD車輪付ステンレス自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)MCDストッパーなし
  • サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ユニクロ自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
  • サイレントスムースキャスターⅡ  MCD車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    サイレントスムースキャスターⅡ MCD車輪付 ユニクロ自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし