絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 75(4)
  • 100(12)
  • 125(3)
  • 130(8)
  • 150(33)
  • 180(2)
  • 200(16)
  • 201(3)
  • 231(1)
  • 250(3)
  • 264(1)
  • 300(2)
取付座(mm)
  • 70×54(2)
  • 81×81(2)
  • 90×90(2)
  • 95×95(6)
  • 102×102(2)
  • 105×105(6)
  • 107×107(1)
  • 108×108(4)
  • 118×118(1)
  • 120×120(20)
  • 130×130(1)
  • 140×140(14)
  • 144×144(1)
  • 150×150(1)
  • 154×154(1)
  • 155×155(1)
  • 158×114(3)
  • 160×160(3)
  • 167×167(1)
  • 175×175(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(15)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(14)
  • ナイロン(2)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 68(2)
  • 100(2)
  • 106(1)
  • 113(1)
  • 140(1)
  • 144(11)
  • 170(1)
  • 175(3)
  • 177(5)
  • 178(2)
  • 191(4)
  • 195(1)
  • 198(21)
  • 200(6)
  • 225(1)
  • 240(1)
  • 250(12)
  • 251(3)
  • 252(4)
  • 305(2)
許容荷重(daN)
  • 88.2(3)
  • 117.6(5)
  • 147(3)
  • 156.8(1)
  • 176.4(3)
  • 196(13)
  • 196.133(1)
  • 205.8(1)
  • 230.3(1)
  • 245(10)
  • 254.8(1)
  • 294(12)
  • 294.2(2)
  • 303.8(2)
  • 333.2(1)
  • 392(10)
  • 441(2)
  • 490(5)
  • 588(2)
  • 1127(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(28)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(22)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 28(2)
  • 32(7)
  • 35(6)
  • 36(7)
  • 38(10)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(9)
  • 48(3)
  • 50(7)
  • 51(2)
  • 53(3)
  • 63(3)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 81(1)
28・32・35・36・38・40・42・45・48・50・51・53・63・65・75・81
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(6)
  • ハンマーキャスター(309)
  • ユーエイキャスター(285)
  • エスコ(206)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(122)
  • ヨドノ(101)
  • TRUSCO(95)
  • ナンシン(80)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • RS PRO(77)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • SAMSONG(38)
  • サカエ(32)
  • 栃木屋(29)
  • 東北車輌(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ワコーパレット(26)
  • 東正車輛(25)
  • テンテキャスター(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(4)
100(12)
125(3)
130(8)
150(33)
180(2)
200(16)
201(3)
250(3)
300(2)
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

    イノアック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック

    低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)

    イノアック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低始動抵抗キャスター (旋回金具付) イノアック

    低始動抵抗キャスター (旋回金具付)

    イノアック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター イノアック

    プレス製ゴムキャスター

    イノアック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
    仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付 イノアック

    高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付

    イノアック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付 イノアック

    重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付

    イノアック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック

    低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20

    イノアック
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    トラスコ品番483-5280グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
  • 低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12 イノアック

    低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12

    イノアック
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    トラスコ品番483-5255グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
  • HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアック

    HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)

    イノアック
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー イノアック

    低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー

    イノアック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付 イノアック

    重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付

    イノアック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
  • プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定 イノアック

    プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定

    イノアック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0283許容荷重(kg)バネ:50~90材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)158×114取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7材質(金具)スチール許容荷重(daN)303.8車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124
  • プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式 イノアック

    プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式

    イノアック
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0279材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン許容荷重(kg)バネ:50~90タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)48荷重設定:303.8daN、310daN取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124取付座B(mm)114
  • プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在 イノアック

    プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
  • プレス製ウレタンキャスター イノアック

    プレス製ウレタンキャスター

    イノアック
    6,298税込6,928
    1個
    13日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
    用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。仕様プレート式形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)荷重種別軽荷重/中荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)38ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)300偏心(mm)45
  • 重荷重用エラストマー製キャスター イノアック

    重荷重用エラストマー製キャスター

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
    用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。仕様プレート式荷重種別重荷重材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450偏心(mm)45
  • 牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ150 イノアック

    牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ150

    イノアック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
    種別ストッパー付材質(車輪)ログラン(ウレタン)タイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12.7フォーク幅W(mm)68.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)13/26取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62)金具高さH(mm)123.8材質(金具)鋼板材質(芯金)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)310トッププレート(mm)158/114偏心(mm)50
  • 牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ200 イノアック

    牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ200

    イノアック
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
    種別ストッパー付材質(車輪)ログラン(ウレタン)シャフト径(Φmm)12.7フォーク幅W(mm)68.5ストッパーなし最大荷重(N)3920取付穴径(Φmm)13/26金具高さH(mm)150.5材質(金具)鋼板材質(芯金)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)400トッププレート(mm)158/114偏心(mm)75
  • 低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12 イノアック

    低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12

    イノアック
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    トラスコ品番483-5239グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
  • ステンレス(SUS304)タイプ 旋回金具付 イノアック

    ステンレス(SUS304)タイプ 旋回金具付

    イノアック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター (バネタイプ・旋回金具付)

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    寸法b(mm)68.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター(ウレタン車輪・自在・サイレント旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター(ウレタン車輪・自在・サイレント旋回金具付)

    イノアック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター自在式 ウレタン車輪 イノアック

    牽引台車用キャスター自在式 ウレタン車輪

    イノアック
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン寸法b(mm)56ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)

    イノアック
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン寸法b(mm)56取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    8,298税込9,128
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付 イノアック

    重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付

    イノアック
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付 イノアック

    ログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付

    イノアック
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)

    イノアック
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から34日以内出荷
    材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 イノアック

    高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付

    イノアック
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付) イノアック

    牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付)

    イノアック
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
    金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5シャフト径d(Φmm)20特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ニューマチック自由金具付車輪(空気入) イノアック

    ニューマチック自由金具付車輪(空気入)

    イノアック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    形状自在型式ニューマチック自在材質(車輪)ニューマチック(空気入)ストッパーなし取付穴径(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪 イノアック

    P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪

    イノアック
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    形状自在型式P-WJ型自在車ブレーキなし材質(車輪)ウレタンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • HR-WJ型 重荷重用自由金具付ゴム車輪(鋼板製金具) イノアック

    HR-WJ型 重荷重用自由金具付ゴム車輪(鋼板製金具)

    イノアック
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    形状自在型式HR-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪) イノアック

    FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)

    イノアック
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    形状自在材質(車輪)特殊強化プラスチックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター イノアック

    プレス製ウレタンキャスター

    イノアック
    7,498税込8,248
    1個
    13日以内出荷
    安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
    仕様プレート式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
  • プレス製ゴムキャスター イノアック

    プレス製ゴムキャスター

    イノアック
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。左側ストッパー付きです。
    用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。仕様プレート式形状自在式(左側ストッパー付)荷重種別軽荷重/中荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)200偏心(mm)45

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし