絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(4)
  • 50(12)
  • 60(8)
  • 75(5)
  • 100(7)
  • 130(2)
取付座(mm)
  • 38×38(1)
  • 60×50(7)
  • 66×66(4)
  • 90×90(2)
  • その他(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • エラストマー(11)
  • ナイロン(7)
取付高(mm)
  • 49(1)
  • 51.5(2)
  • 54(1)
  • 65(3)
  • 66(9)
  • 76(6)
  • 79.5(2)
  • 93(5)
  • 117.5(2)
  • 119(1)
  • 122(2)
  • 126.5~133.5(1)
  • 150(1)
  • 153.5(2)
許容荷重(daN)
  • 39.2(4)
  • 58.8(11)
  • 78.4(6)
  • 98(7)
  • 117.6(1)
  • 147(2)
  • 166.71(1)
  • 196(1)
  • 1372.9(1)
ストッパー
  • なし(18)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(18)
双輪
車輪幅(mm)
  • 33(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 43.5(8)
  • 44(3)
  • 46(4)
  • 47(2)
  • 48(1)
  • 49(3)
  • 50(2)
  • 64(3)
  • 66(2)
  • 145(1)
33・40・42・43.5・44・46・47・48・49・50・64・66・145
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(6)
  • ハンマーキャスター(307)
  • ユーエイキャスター(282)
  • エスコ(133)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(121)
  • TRUSCO(95)
  • ナンシン(75)
  • LAMP(スガツネ工業)(52)
  • ヨドノ(48)
  • イノアック(40)
  • SAMSONG(38)
  • 栃木屋(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ワコーパレット(26)
  • 東正車輛(24)
  • 内村製作所(21)
  • 岡本工機(19)
  • ハーフェレ(18)
  • テンテキャスター(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(4)
50(12)
60(8)
75(5)
100(7)
130(2)
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式 角座

    東海キャスター
    619税込681
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式

    東海キャスター
    619税込681
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター A型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式

    東海キャスター
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重量用キャスター 東海キャスター

    重量用キャスター

    東海キャスター
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
    許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式 角座

    東海キャスター
    929税込1,022
    1個
    11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式

    東海キャスター
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 プレート式

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 プレート式

    東海キャスター
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター N型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター N型 プレート式

    東海キャスター
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター G型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター G型 プレート式

    東海キャスター
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 プレート式 角座

    東海キャスター
    779税込857
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 プレート式

    東海キャスター
    679税込747
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式 角座

    東海キャスター
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式

    東海キャスター
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)33ストッパーなし寸法C1(mm)83寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式

    東海キャスター
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒 東海キャスター

    東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒

    東海キャスター(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし