絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(21)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 101
  • 65(47)
  • 70(20)
  • 85(37)
  • 92(24)
  • 93(53)
  • 100(39)
  • 122(48)
  • 130(21)
  • 132(62)
  • 140(21)
  • 144(87)
  • 165(23)
  • 168(62)
  • 174(17)
  • 177(92)
  • 190(86)
  • 198(110)
  • 199(21)
  • 250(93)
許容荷重(daN)
  • 60(2)
  • 68.6(1)
  • 70(2)
  • 78.4(1)
  • 80(2)
  • 98(1)
  • 100(2)
  • 117.6(3)
  • 120(3)
  • 147(1)
  • 150(4)
  • 980(3)
取付座(mm)
  • 82×82(20)
ストッパー
  • あり(14)
あり
車輪幅(mm)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 32(9)
24・26・32
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(14)
単輪
ブランド
  • ヨドノ(17)
  • オーエッチ工業(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
ヨドノ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(21)
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付

    ヨドノ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり