絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(87)
材質(車輪)
- MCナイロン(16)
- ウレタン(30)
- ゴム(30)
- ナイロン(5)
- フェノール(3)
取付高(mm)
- 144
- 65(47)
- 70(20)
- 85(37)
- 92(24)
- 93(53)
- 100(39)
- 101(21)
- 122(48)
- 130(21)
- 132(62)
- 140(21)
- 165(23)
- 168(62)
- 174(17)
- 177(92)
- 190(85)
- 198(110)
- 199(21)
- 250(93)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 8(4)
- 13(5)
- 18(2)
- 98(2)
- 100(8)
- 117.6(3)
- 120(9)
- 127(6)
- 130(2)
- 147(1)
- 150(2)
- 170(3)
- 171(1)
- 176(4)
- 176.4(9)
- 180(14)
- 196(2)
- 200(5)
- 460(2)
- 1470(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 95×95(76)
- 108×108(5)
ストッパー
- あり(58)
あり
車輪幅(mm)
- 29(3)
- 30(2)
- 32(36)
- 34(12)
- 35(14)
- 45(2)
- 50(3)
29・30・32・34・35・45・50
金具仕上
- ユニクロメッキ(16)
- 三価ユニクロ(11)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(57)
単輪
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨドノ(21)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
- 東正車輛(11)
- ナンシン(11)
- ユーエイキャスター(10)
- TRUSCO(5)
- ゴールドキャスター(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- イノアック(2)
- オーエッチ工業(2)
- サカエ(2)
モノタロウ・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東正車輛・ナンシン・ユーエイキャスター・TRUSCO・ゴールドキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・イノアック・オーエッチ工業・サカエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(87)

キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から13日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥2,998税込¥3,2981個当日出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JMB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式自在車S金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質(車輪)導電性ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気防止キャスター 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン¥3,298税込¥3,6281個14日以内出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。材質(車輪)ゴム、イエロー形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターPMSシリーズDS型(プレミアムウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,398税込¥5,9381個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番596-7240材質金具:スチール許容荷重(kg)1800材質(車輪)プレミアムウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67取付座B(mm)95
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。耐油性、耐摩耗性に優れています。車軸の回転と取付部分の旋回を同時に止めるストッパー付です。RoHS指令(10物質対応)対応
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり