絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(23)
  • 65(5)
  • 75(6)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(14)
  • ナイロン(4)
取付高(mm)
  • 64(1)
  • 65(22)
  • 67(1)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 92(4)
  • 93(1)
許容荷重(daN)
  • 25(3)
  • 30(10)
  • 34(1)
  • 34.3(1)
  • 35(4)
  • 39.2(2)
  • 40(7)
  • 50(3)
  • 58.8(1)
  • 60(1)
取付座(mm)
  • 42×42(1)
  • 51×31(1)
  • 55×38(1)
  • 59×47(8)
  • 70×42(13)
ストッパー
  • あり(24)
  • なし(2)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 20
  • 21(37)
  • 25(90)
  • 26(16)
  • 27(44)
  • 28(15)
  • 30(14)
  • 32(144)
  • 34(24)
  • 35(52)
  • 36(12)
  • 38(113)
  • 40(102)
  • 42(57)
  • 43(16)
  • 44(28)
  • 45(50)
  • 46(17)
  • 47(12)
  • 50(52)
金具仕上
  • クロームメッキ(7)
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(23)
単輪
ブランド
  • ハンマーキャスター(9)
  • ナンシン(6)
  • ユーエイキャスター(6)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • SAMSONG(2)
  • サカエ(1)
  • 東正車輛(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ユーエイキャスター・エスコ・TRUSCO・SAMSONG・サカエ・東正車輛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(23)
65(5)
75(6)
  • 415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(28件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
  • 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター

    415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車) ハンマーキャスター

    セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
    形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き

    SAMSONG(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
  • プレート式  自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付き SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 自在ストッパー付き

    SAMSONG
    599税込659
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き
    用途病院、レストラン用運搬具軽量物運搬車、産業用運搬車仕様プレート式、旋回部二重RaceWay構造、防塵シール付きトラスコ品番253-7831材質金具:スチール、金具表面処理:酸化亜鉛メッキ、車輪:ポリプロピレン(PP)+ポリウレタン(PU)質量(g)170車輪幅(mm)20取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)6取付座A(mm)52車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)40取付座B(mm)32
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付

    東正車輛
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

    ナンシン
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 450 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    450 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式450P自在車車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.425E-R50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪仕様ストッパー付形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-112材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)92ストッパー回転ストッパー
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-111材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパー回転ストッパー
  • ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり