「色」から絞り込む
温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズ
アズワン品番65-1332-65
1個
¥2,745
税込¥3,020
3日以内出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
外出先でも本格ストレートアレンジ。
付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表
径(Φmm)【アイロン】26
スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」
本体質量(g)235
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60
立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
1.ワイドで温度均一なアイロン板が髪にしっかり熱を伝える。2.マイナスイオンが髪表面をコートし、さらさらでツヤのある髪に。3.ちょっとしたお出かけ前や忙しい時にも、とかすだけで簡単スタイリング。
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1.髪にツヤ感。「グロスコーティング」搭載。2.コンパクト・軽量で使いやすい。3.360° 回転式コード、開閉ロック付き。
1台
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。
付属品ポーチ
材質本体:PA66+30%GF
色ホワイト
質量(g)360(本体のみ)
消費電力(W)0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V)
スイッチ電源スイッチ
電源AC100-125/200-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×50(本体のみ)
温度表示LED表示
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)200/180/160/140
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)。60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート。機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)60
外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)
スイッチON/OFF
電源USB給電式/DC 5V/2A
ケーブル長(m)【USB】1.2
プレート温度(℃)最高200
ワイドプレートで時短スタイリングが叶う。幅45mmのプレートで、ロングヘア・ボリュームヘアをしっかりスタイリングできるストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅45mmのワイドプレートで、多めの毛束でも一気に挟めます。ロングヘア・ボリュームヘアでも時短でストレートが叶います。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約60秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約470(電源コード含む)
消費電力(W)65~68
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)45×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×51×35(本体のみ、収納時)、約290×51×75(本体のみ、使用時)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
立ち上がり時間(s)約60(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなべらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します。 。髪に優しいプレートで、髪をしっかり挟んでなめらかな仕上がりを実現。ヘッドが丸く、ストレートはもちろんワンカールも作りやすい形状です。 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディの6カ所から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約25秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は見やすいLED表示で確認できます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
質量(g)約365(電源コード含む)
消費電力(W)39~40
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)25×95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×32×41(収納時)、約272 ×32×80(使用時)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら美しいカールをキープし、前髪や顔周りの繊細なスタイリングも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。
用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 。しっかりしたカールができる25mm径。ショートヘア~ボブの方におすすめです。前髪や顔周り、おくれ毛のセットにも向いています。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 。電源ONから約45秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご使用できます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 。ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。 。電源コード根元のフック穴で、S字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。スタンド付きなので、机やドレッサーに安定して置けます。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
仕様ラク抜きプラグ:×、海外使用:○
材質ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約235(コード込み)
径(Φmm)アイロン:約25
消費電力(W)32-35
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」
電源AC100V-240V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約48×約64
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
立ち上がり時間約45秒(最高温度設定時の100℃到達時間)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 。※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) 。”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 。低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 。スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 。髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 。アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 。耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 。※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 。小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 。電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 。給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 。ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 。※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 。USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 。電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 。開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 。持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 。横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 。バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 。※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))
質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77
電源5V/3A
ケーブル長(m)1 ※コネクター含まず
最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わります
コネクタ形状USB Type-C(TM)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167
保証期間1年間
モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃
温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃
連続動作時間30分で自動電源オフ
ショートヘアのスタイリングが決まる。幅13mmのスリムプレートで、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅13mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。根元から毛先まで、手首のちょっとしたスナップでニュアンスをつけられます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305(電源コード含む)
消費電力(W)32~34
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)13×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×31×36(本体のみ、収納時)、約286×31×76(本体のみ、使用時)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
電源タイプAC式
立ち上がり時間(s)約35(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 。髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 。※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 。髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 。※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 。美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 。※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 。テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 。電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 。使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。安心の2年保証です。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)335(コード込)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)42
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)25×90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×30×40(収納時)、約250×30×80 (使用時・プレート開の状態)
イオンプロテクトイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)60~200(29段階5刻み)
コーティングシルキースム-スコーティング
保証期間2年間
使用地区【海外使用】×
立ち上がり時間(s)約12(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 。髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 。ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 。マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 。<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 。AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。
色ブラック
質量(g)320
消費電力(W)0~1200
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態)
イオンマイナスイオン
機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み)
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニストレートアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら、両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチして、ストレートはもちろん、毛先カールや寝癖直しも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。
用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 。コンパクトでも髪をしっかりとらえる横幅20mmのプレートで時短ストレート。ストレートはもちろん、毛先ワンカールもできます。トップ立ち上げ、寝癖直しや毛先のニュアンスカールなどにもおすすめです。 。旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。両面3D「ぴたっと」プレートを搭載し、髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりキャッチして整えます。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 。プレートを閉じた状態でロックが可能。収納する時や旅行などの持ち運びにも便利です。 。ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。 。電源コード根元のフック穴で、S字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。
仕様ラク抜きプラグ:×、海外使用:○
材質PA66
色ブラック
質量(g)約230(コード込み)
消費電力(W)21-25
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」
電源AC100V-240V 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)アイロンプレート:約20×約77
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約27×約76
機能開閉ロック:〇
温度調節範囲(℃)OFF/190
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時の100℃到達時間)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1個
¥3,696
税込¥4,066
3日以内出荷
クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
寸法(mm)230×35×30
質量(g)230
温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)
プレート寸法(mm)20×80
保証期間1年
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。
仕様温度:100~210℃(12段階温度調節)
寸法(mm)280×35×30
質量(g)220
コード長さ(m)3
プレート寸法(mm)25×90
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!。手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利。ブラシ型のセラミックコーティングプレート。特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548。2段階温度調整(約140℃/180℃)。充電池の取り外しOK、海外使用OK※。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ。専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)175
質量(kg)0.1
高さ(mm)24
奥行(mm)27
電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)
連続使用時間(分)25
充電時間(時間)4
コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
質量(kg)0.17
高さ(mm)35
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.125
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
プレートチタンコーティング
使用時間(分)約25分(200℃設定)
温度調節2段階(200・160℃)
充電時間(時間)約4
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
材質ナイロン、セラミック
質量(g)320(コード含む)
消費電力(W)27
電源AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)
プレート寸法(mm)88×15
温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
付属品耐熱パッド
材質PBT、アルミ(セラミックコーティング)
寸法(mm)約232×33×36
質量(g)318
消費電力(W)48-33
電源AC100V-240V、50/60Hz
コード長さ(m)約3
温度ヒューズ240℃
温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。
スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較))
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。
消費電力(W)45
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
温度(℃)60~210
コード長さ(m)2.8
寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H)
質量(g)369
プレート寸法(mm)25×85
プレートセラミックコーティングプレート
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構
幅(mm)250
質量(kg)0.23
高さ(mm)38
奥行(mm)26
消費電力(W)23
コード長さ(m)約1.7
最高温度(℃)約200
プレートチタンコーティング
安全装置電流ヒューズ6.3A
イオンマイナスイオン
温度調節2段階(200・160)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。
寸法(mm)245×40×30
質量(g)315
温度(℃)40~220(10段階温度調節)
コード長さ(m)3
プレート寸法(mm)25×80
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。
定格AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)80~230
コード長さ(m)3
機能デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF
効果イオニック効果、遠赤外線効果
1個
¥1,796
税込¥1,976
3日以内出荷
欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム
寸法(mm)325×40×38
質量(g)440
プレート寸法(mm)25.3×114
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。
仕様温度:約60~200℃(5℃刻み)
寸法(mm)246×62×28
質量(g)315
コード長さ(m)3
プレート寸法(mm)25×90
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm)
質量(g)約390
温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節)
プレート寸法(mm)30×107
保証期間1年
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
付属品掃除用ブラシ
サイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm
電源AC100 V 50-60 Hz
コード長さ(m)約3(360 °回転式コード)
本体質量(g)約385
消費電力41
温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。しっかり即艶ストレート。
13段階のデジタル表示で、細やかな温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
すべりがよく、髪にやさしいナノセラミックコーティングのアイロンプレートです。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)295
高さ(mm)80
奥行(mm)36
本体質量(g)350
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)35
温度調節13段階(約80-200℃)
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。
付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)
材質(本体)PBT
質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)
スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))
電源DC5V 2A(充電時)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)
温度表示印刷+LED表示
寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64
機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)210/190/160
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
1
2
3
次へ
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。