絞り込み
形状
- 丸(1)
- 四角(3)
タイプ
- シール(1)
- 卓上(1)
色
グレー(1)
シルバー(3)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラック(4)
ブルー(2)
ベージュ(2)
ホワイト(4)
レッド(2)
ブランド
- 堀内鏡工業
- ケイ・マック(7)
- ヤマムラ(5)
- SALUS(3)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- 西村製作所(2)
- タマハシ(2)
- 東洋ケース(2)
- トリコインダストリーズ(2)
- D.A.D(GARSON)(1)
- 東和産業(1)
- メリー(1)
- オリンピア照明(1)
「形状」から絞り込む
丸(1)
四角(3)

安心・安全割れないミラー
堀内鏡工業(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。用途防災・防犯・身だしなみチェック
ナピュア フォールディングミラー
堀内鏡工業¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から5日以内出荷ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます) サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。 Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。 MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。 Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。 LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー形状四角
ナピュア スタイリングスタンドミラー
堀内鏡工業(1件のレビュー)¥6,500税込¥7,1501個5日以内出荷ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー形状四角寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370本体質量(g)750包装形態化粧箱入り
ナピュア LED スタンドミラー
堀内鏡工業¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー形状丸寸法(mm)200×165×330色シルバータイプ卓上本体質量(g)520包装形態化粧箱入りミラー径(Φmm)168バッテリー容量(mAh)2000
『ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
- バックミラー
- ハンドミラー