絞り込み
ブランド
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
609件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所

    SFHS2型 ステンレスハーフソケット

    オンダ製作所
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所

    SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式

    オンダ製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
    材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアーは1.0)
  • ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ハーフソケット

    ナゴヤ
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み キャップ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み キャップ

    ナゴヤ
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状キャップねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオンエルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手
  • 径違いソケット(テーパ) イノック

    径違いソケット(テーパ)

    イノック
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ステンレスエルボ カクダイ

    ステンレスエルボ

    カクダイ
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    ¥329~税込¥362~
    1個
    3日以内出荷
    SCS14A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み 90°エルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 90°エルボ

    ナゴヤ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥269~税込¥296~
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状片長ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所

    SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 径違いチーズ

    ナゴヤ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所

    SSPF 304 厚口ソケット

    井筒製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • テーパーソケット(ステンレス) TRUSCO

    テーパーソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ハーフソケット イノック

    ハーフソケット

    イノック
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット
  • ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製沈みプラグ RoHS指令相当品

    アソー
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状沈みプラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク

    計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ

    フジトク
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 異径ソケット(ステンレス) TRUSCO

    異径ソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • 45°エルボ(ステンレス) TRUSCO

    45°エルボ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • プレシールSUS継手ブッシュ シーケー金属

    プレシールSUS継手ブッシュ

    シーケー金属
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状ブッシング種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
    用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内外ソケット TRUSCO

    内外ソケット

    TRUSCO
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ内外ソケット最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • ステンレス製 変換六角ニップル アソー

    ステンレス製 変換六角ニップル

    アソー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 異径六角ニップル アソー

    ステンレス製 異径六角ニップル

    アソー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 六角キャップ 吉年

    六角キャップ

    吉年
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    ・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A~25A)
    用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
  • 304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所

    304 ブッシング PT×NPT

    井筒製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • ステンレス ねじ込み チーズ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み チーズ

    ナゴヤ
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径チーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    呼び10配管用チーズ、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 絶縁ユニオン SGP&SUS用 ONK(オーエヌ工業)

    絶縁ユニオン SGP&SUS用

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ステンレス 平行ソケット TBC(タブチ)

    ステンレス 平行ソケット

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット種類ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み継手