絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(13)
- 井筒製作所(254)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
- イノック(48)
- オンダ製作所(47)
- 吉年(39)
- エスコ(31)
- KITZ(キッツ)(30)
- リケン(30)
- ONK(オーエヌ工業)(27)
- フジトク(21)
- I-VALUE(20)
- ナゴヤ(19)
- 東和高圧(18)
- カクダイ(15)
- TBC(タブチ)(15)
- TRUSCO(14)
- シーケー金属(14)
- アイグネップ(14)
- MIEテクノ(12)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 1/8(219)
- 1/4(259)
- 3/8(268)
- 1/2(316)
- 3/4(311)
- 1(293)
- 1-1/4(220)
- 1-1/2(227)
- 2(221)
- 2-1/2(111)
- 3(103)
- 4(91)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
呼び径(A)
「種類」から絞り込む

六角ソケット PTS
アイグネップ¥399~税込¥439~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター(オスメスソケット)
吉年¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
304 六角NI PT×PF Oリング溝付
井筒製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング PT×PF
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
S6PF 304 六角P
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ
井筒製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
プレシールSUS継手ストリートエルボ
シーケー金属¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
チーズ 316TL
イノック¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質316(SCS 14A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング付プラグ並行ねじ PTPO
アイグネップ¥969~税込¥1,066~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
SMU型 ステンレスユニオン SUS316
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316
オンダ製作所¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ネジ込み型逆ブッシング R・Bu
東和高圧¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
圧着式モールドクリップSサイズ
T.SIN(テイシン電機)¥1,898税込¥2,0881パック当日出荷圧着タイプのモールドクリップです。用途計測器などにトラスコ品番806-9326セット内容セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入材質本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS歯幅(mm)2.2開口寸法(mm)最大:5.3キャップ色黒絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
304 厚口ハーフソケット PF
井筒製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
304 六角ホースニップル NPT
井筒製作所¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
304 ブッシング PF×PT
井筒製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PF×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SRN 304 ロックナット JISタイプ
井筒製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ステンレス)
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ZD 白 3方異径チーズ (バンド付)
リケン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷形状3方異径チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
プレシールSUS継手クロス
シーケー金属¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状クロス種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
プレシールSUS継手ユニオン
シーケー金属¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ユニオン種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
プレシールSUS継手90°エルボ
シーケー金属¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
異形ニップル PTRN
アイグネップ¥869~税込¥956~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング チーズ
リケン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンにより流体をシールするため、管にねじ切り加工をする必要がありません。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
ニップル(ステンレス)
フローバル¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)