絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・井筒製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・オンダ製作所・吉年・エスコ・KITZ(キッツ)・リケン・ONK(オーエヌ工業)・フジトク・I-VALUE・ナゴヤ・東和高圧・カクダイ・TBC(タブチ)・TRUSCO・シーケー金属・アイグネップ・MIEテクノ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
609件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み テーパーソケット

    ナゴヤ
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み クロス ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み クロス

    ナゴヤ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状クロスねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み 45°エルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 45°エルボ

    ナゴヤ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ

    ナゴヤ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    六角片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304)形状六角片ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    ユニオンエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304, SUS F304 または SCS 13A)形状エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズ フジトク

    計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズ

    フジトク
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃~120℃)材質(ボディ)SCS14A接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZD 白 ソケット (バンド付) リケン

    ZD 白 ソケット (バンド付)

    リケン
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
  • ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    呼び20配管用チーズ、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20メネジどうしの接続用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)36接続ねじ種類Rp
  • ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    仕様呼び8配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • ステンレスエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    呼び20配管の曲がり部分に使用
    材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用 ONK(オーエヌ工業)

    絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • プレシールSUS継手クロス シーケー金属

    プレシールSUS継手クロス

    シーケー金属
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状クロス種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • ステンレス プラグ TBC(タブチ)

    ステンレス プラグ

    TBC(タブチ)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手
  • ステンレス キャップ TBC(タブチ)

    ステンレス キャップ

    TBC(タブチ)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス形状キャップ種類ねじ込み継手
  • 径違いチーズ ステンレス イノック

    径違いチーズ ステンレス

    イノック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番356-5955材質ステンレス(SUS304)形状チーズ質量(g)215種類ねじ込み継手寸法H(mm)33寸法A(mm)32寸法B(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    45°エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS14A形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 内ねじエルボ TRUSCO

    内ねじエルボ

    TRUSCO
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)タイプエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油
  • ハーフエルボ PTHL アイグネップ

    ハーフエルボ PTHL

    アイグネップ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスメスソケット PTMF アイグネップ

    オスメスソケット PTMF

    アイグネップ
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT 井筒製作所

    井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT

    井筒製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。変換ソケット 左ネジx右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)S/80相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAカップリング ソケット(ロックリングなし) リケン

    LAカップリング ソケット(ロックリングなし)

    リケン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8085材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油寸法L(mm)32寸法H(mm)54呼び径(B)1-1/2×1JIS規格JIS G-5121呼び径(A)40×25最高許容圧力(MPa)1.0適合流体水・油・ガス
  • ネジ込み型丸キャップ PT cap 東和高圧

    ネジ込み型丸キャップ PT cap

    東和高圧
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • プラグ(ステンレス) フローバル

    プラグ(ステンレス)

    フローバル
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ソケット(ステンレス) フローバル

    ソケット(ステンレス)

    フローバル
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.101SUS 90°エルボ

    藤井高圧
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット

    藤井高圧
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ブッシング 2X1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング 2X1/2

    TBC(タブチ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8096材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)62寸法H(mm)36JIS規格JIS G-5121
  • SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所

    SFS5型 ステンレス厚口ソケット

    オンダ製作所
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス ねじ込み 径違いエルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 径違いエルボ

    ナゴヤ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ねじ込み ユニオン ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ユニオン

    ナゴヤ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状ユニオンねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所

    SMFT 304 メスオスS PF×PT

    井筒製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所

    SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF

    井筒製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所

    SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式

    オンダ製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス製ねじ込み継手