絞り込み
種類
呼び径(B)
- 1/8(219)
- 1/4(259)
- 3/8(268)
- 1/2(316)
- 3/4(311)
- 1(292)
- 1-1/4(220)
- 1-1/2(227)
- 2(221)
- 2-1/2(111)
- 3(103)
- 4(91)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(13)
- 井筒製作所(98)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
- イノック(48)
- オンダ製作所(47)
- 吉年(39)
- エスコ(31)
- KITZ(キッツ)(30)
- リケン(30)
- ONK(オーエヌ工業)(27)
- フジトク(21)
- I-VALUE(20)
- ナゴヤ(19)
- 東和高圧(18)
- カクダイ(15)
- TBC(タブチ)(15)
- TRUSCO(14)
- シーケー金属(14)
- アイグネップ(14)
- MIEテクノ(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・井筒製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・オンダ製作所・吉年・エスコ・KITZ(キッツ)・リケン・ONK(オーエヌ工業)・フジトク・I-VALUE・ナゴヤ・東和高圧・カクダイ・TBC(タブチ)・TRUSCO・シーケー金属・アイグネップ・MIEテクノ・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

ネジ込み型ブッシング Bu
東和高圧¥309~税込¥340~1個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
ネジ込み型中6角ソケット PT.6S
東和高圧¥519~税込¥571~1個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
ネジ込み型6角キャップ PT6cap
東和高圧¥739~税込¥813~1個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
ロックナット
吉年¥999税込¥1,0991個当日出荷・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~28A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)11二面幅B(mm)37
ロックナット
吉年¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~29A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)10二面幅B(mm)46
316 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から12日以内出荷316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。材質SUS316流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
304 沈みP 左ネジ
井筒製作所¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 厚口ソケット PF
井筒製作所¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
ステンレス製メガニップル RoHS指令相当品
アソー¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SCS14形状メガニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
冷却回路仕切りシーリングプラグ
HASCO¥8,598税込¥9,4581袋(10個)当日出荷冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 片ニップル
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷材質304(SUS 304 TP)形状片ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
S4PL 304 四角P 左ネジ
井筒製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SFUL型 ステンレスユニオンエルボ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
合フランジ5K ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状合フランジJIS規格JIS B 2220準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ZD 白 チーズ (バンド付)
リケン¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ステンレスブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷呼び25配管に呼び20オネジを取り付ける場合の接続用材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥419税込¥4611個当日出荷呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
プレシールSUS継手ソケットテーパーねじ
シーケー金属¥849~税込¥934~1個4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油