絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(188)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(186)
- ミヤコ(140)
- エスコ(107)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(68)
- 川西水道機器(63)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- オンダ製作所(38)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- フローバル(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- 竹村製作所(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・オンダ製作所・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・フローバル・INAX(LIXIL)・ONK(オーエヌ工業)・竹村製作所・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

砲金ストリートエルボ
オンダ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。材質青銅形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
砲金ニップル
オンダ製作所¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
砲金異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷異径のオネジ同士のつなぎに使用材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
ナット付ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷袋ナット回転式、パッキン付き材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
PCユニット取出しソケットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
PCユニット取出しソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
20×13アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。用途フレキパイプの止水に使用するプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
砲金プラグ
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から6日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
送り座付水栓ニップル
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個欠品中壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル
水栓エルボ
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし接続ねじ種類Rp