絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(190)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- エスコ(122)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(43)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・RS PRO・オンダ製作所・未来工業・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・イシグロ・フローバル・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

フレキ用チーズ 片ナット付
(38件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷用途配管部品用チーズ仕様パッキン付材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM形状チーズねじ径G1/2(4分)
フレキエルボ 片ナット付
(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
オネジチーズ
¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。用途フレキ用継手。材質黄銅形状チーズ全長(mm)65呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15接続ねじサイズG1/2
片ナットエルボ(短) メッキ有
KVK(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷仕様パッキン付材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
PE継手S型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥799~税込¥879~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
座つき水栓エルボ(クローム)
カクダイ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13アズワン品番64-6498-17接続ねじ種類Rp×G
片ナットベンリーカンチーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様袋ナット回転式材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
砲金ブッシング
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ナットつきフレキ用エルボ
カクダイ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷仕様パッキン付材質青銅、黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116パッキンアリ接続ねじ種類G
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)