絞り込み
ブランド
呼び径(A)
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 給水管継手

1,084件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器

    塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット

    川西水道機器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器

    同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)

    川西水道機器
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • 給湯器用平行ニップル 内・外 オンダ製作所

    給湯器用平行ニップル 内・外

    オンダ製作所
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G3/4×G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • Pワン継手C型 おねじ付ソケット 前澤給装工業

    Pワン継手C型 おねじ付ソケット

    前澤給装工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
  • Pワン継手C型 めねじ付ソケット 前澤給装工業

    Pワン継手C型 めねじ付ソケット

    前澤給装工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
  • Pワン継手C型 チーズ 前澤給装工業

    Pワン継手C型 チーズ

    前澤給装工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
    材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
  • 砲金クロス オンダ製作所

    砲金クロス

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金チーズ オンダ製作所

    砲金チーズ

    オンダ製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ニップル 両テーパ オンダ製作所

    砲金ニップル 両テーパ

    オンダ製作所
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付アダプター オンダ製作所

    ナット付アダプター

    オンダ製作所
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 座つき水栓チーズ(クローム) カクダイ

    座つき水栓チーズ(クローム)

    カクダイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。 ビス穴径5.0ミリ
    材質黄銅形状チーズパイプ外径(Φmm)12.7
  • 逆座水栓エルボ カクダイ

    逆座水栓エルボ

    カクダイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ビス穴径5.0ミリ
    材質青銅形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116
  • エルボ(クローム) カクダイ

    エルボ(クローム)

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    クローム継手
    材質青銅形状エルボ
  • 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付45°エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
    用途配管給水ホースの角度調整用として。形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
  • これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
    用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状ユニオン規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • フレキ用エルボ カクダイ

    フレキ用エルボ

    カクダイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6497-57
  • 45°ストリートエルボ(クローム) カクダイ

    45°ストリートエルボ(クローム)

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状45°ストリートエルボアズワン品番64-6498-60
  • 片ナット45°チーズ カクダイ

    片ナット45°チーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様パッキン付き材質黄銅形状チーズアズワン品番64-6497-63
  • 斜めエルボ メッキ仕様 KVK

    斜めエルボ メッキ仕様

    KVK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フラッシュタンク用変換アダプタ ミヤコ

    フラッシュタンク用変換アダプタ

    ミヤコ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
    材質黄銅クロムメッキ寸法25×13
  • フラッシュバルブ用アダプタ ミヤコ

    フラッシュバルブ用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
  • コア対応砲金六角ニップル ミヤコ

    コア対応砲金六角ニップル

    ミヤコ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。 管端防食継手にも対応しています。
    材質青銅形状六角ニップル
  • 六角キャップ ミヤコ

    六角キャップ

    ミヤコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    メッキ付きなので美観を損ないません。
    仕様パッキン付材質黄銅(クロムメッキ)形状キャップ寸法25寸法H(mm)16寸法W(mm)36
  • 外ネジチーズ ミヤコ

    外ネジチーズ

    ミヤコ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅(クロムメッキ)形状チーズ寸法20寸法L(mm)70寸法H(mm)35
  • エルボ ミヤコ

    エルボ

    ミヤコ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。 メッキ付きなので美観を損ないません。
    材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ
  • ツギタシソケット ミヤコ

    ツギタシソケット

    ミヤコ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅
  • R 3/8" x100mm 長ニップル(砲金) エスコ

    R 3/8" x100mm 長ニップル(砲金)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432NR-104形状長ニップル
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • 3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ) エスコ

    3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
  • 3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ

    3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-43
  • 砲金メンオンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金メンオンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20
    材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
  • 貫通ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    貫通ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    壁を貫通させて使用します
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • 砲金六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 砲金異径六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金異径六角ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    異径のメネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • 砲金エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    90度曲がりのエルボ 呼び13
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • CPソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    CPソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    異径のオネジ同士のつなぎに使用
    材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
  • 砲金エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    砲金エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    90度曲がりのエルボ
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
給水管継手