絞り込み
種類
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(3)
- カクダイ(188)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(186)
- ミヤコ(140)
- エスコ(107)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(68)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- オンダ製作所(38)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- フローバル(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- 竹村製作所(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・リケン・TBC(タブチ)・川西水道機器・KVK・I-VALUE・オンダ製作所・前澤給装工業・リビラック・GAONA(ガオナ)・オーミヤ・SKカワニシ・フローバル・INAX(LIXIL)・ONK(オーエヌ工業)・竹村製作所・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

ブッシング20(3/4)×13(1/2)
KVK¥999税込¥1,0991個当日出荷材質青銅製形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)24寸法H(mm)32寸法A(mm)R3/4寸法B(mm)Rc1/2
異径チーズ20(3/4)×20(3/4)×13(1/2)
KVK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手寸法L(mm)58寸法H(mm)30寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2
回転ニップル テーパおねじ
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷・テーパおねじ(R)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13
I-VALUE¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
IVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥959税込¥1,0551個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥669税込¥7361個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-N20G フレキ用平行ニップル 黄銅
I-VALUE¥539税込¥5931個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。材質黄銅呼びG3/4呼び径(A)20
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅
I-VALUE¥459税込¥5051個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水道用フレキ継手ナット付チーズ。パッキン付材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR