絞り込み
種類
エルボ(2)
ソケット(3)
チーズ(1)
フランジ(1)
呼び径(A)
- 40
- 13(6)
- 15(3)
- 16(5)
- 20(9)
- 25(9)
- 30(7)
- 50(8)
- 65(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 125(2)
- 150(3)
- 200(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(2)
ブランド
- セキスイ(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- 東栄管機(1)
- HSバルブ(1)
- I-VALUE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(2)

ソケット(3)

チーズ(1)

フランジ(1)

IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
HI継手ソケット
東栄管機¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
HI-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS
HI継手 透明ブルー エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色HI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)