絞り込み
ブランド
セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・Aron(アロン化成)・アサヒAV・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・ミヤコ・エスロン・ショウエイ
「種類」から絞り込む

HE-DL HTDV継手 90°エルボ
セキスイ(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
HE-DS HTDV継手 ソケット
セキスイ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HE-DVS HTDV継手 バルブソケット
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HE-DT HTDV継手 チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HE-45L HTDV継手 45°エルボ
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱M給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 45°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
排水用耐熱トラップ(薄型)
カクダイ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。材質耐熱塩化ビニル使用流体排水
排水用耐熱エルボ
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT
前澤化成工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質塩化ビニル形状チーズタイプHT呼び径(B)2×3/4型番70970使用流体排水呼び径(A)50×20アズワン品番64-5115-50
HE-LT HTDV継手 大曲Y
セキスイ¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90