絞り込み
ブランド
セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・Aron(アロン化成)・アサヒAV・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・ミヤコ・エスロン・ショウエイ
「種類」から絞り込む

HTDV継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HE-IN HTDV継手 インクリーザー
セキスイ¥529税込¥5821個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV可動継手 チーズ 50×20/25
東栄管機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。トラスコ品番857-5085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)169タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L1(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手持ち出しソケット
東栄管機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応寸法l'(mm)20
HTDV継手90°大曲Y
東栄管機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状大曲Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°異径エルボ
東栄管機¥739税込¥8131個当日出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ色茶色タイプHTDV呼び径(B)2×1-1/2寸法L1(mm)51最高使用圧力(MPa)無圧寸法L2(mm)54使用流体高温排水呼び径(A)50×40寸法Z1(mm)26寸法Z2(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 耐熱排水ホッパー HTEH
前澤化成工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。材質塩化ビニル形状ホッパータイプHT呼び径(B)2型番71181使用流体排水呼び径(A)50アズワン品番64-5114-93
HTDV継手 チーズ
東栄管機¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°ワイ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90RoHS指令(10物質対応)対応
HT-DV ヤリトリソケット
東栄管機¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVCタイプHTDV使用流体高温排水材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手45°Y
東栄管機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN
前澤化成工業¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。型番71110アズワン品番64-5114-94
排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL
前澤化成工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77941使用流体排水アズワン品番64-5114-42
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状エルボ色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ホッパー式防虫トラップ
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304形状ホッパー使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン HTクリーン継手 ソケット 25×20
セキスイ¥3,998税込¥4,3981セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番850-6218材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)72
HT給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
HE-LL HTDV継手 90°大曲りエルボ
セキスイ¥449税込¥4941個3日以内出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状90°大曲りエルボ寸法L(mm)91寸法Z(mm)66
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット
エスロン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
HT-DV 差込ソケット
東栄管機¥839~税込¥923~1個4日以内出荷高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVC材質(パッキン)SBRRoHS指令(10物質対応)対応