絞り込み
種類
その他(3)
エルボ(8)
キャップ(2)
ソケット(16)
チーズ(9)
ブッシング(5)
プラグ(1)
ユニオン(6)
ブランド
- TBC(タブチ)
- オンダ製作所(298)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(85)
- KVK(50)
- セキスイ(41)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- カクダイ(38)
- 前澤給装工業(37)
- KITZ(キッツ)(21)
- ミヤコ(17)
- 川西水道機器(10)
- 光明製作所(10)
- SKカワニシ(9)
- 中部ビニール工業(6)
- リビラック(6)
- 東和高圧(4)
- 桑名金属工業(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂(14)
- 青銅(27)
呼び径(B)
- 3/8(7)
- 1/2(16)
- 3/4(9)
- 1(7)
ねじの種類
- PF(管用平行)(4)
- PS(管用テーパ)(2)
- PT(管用テーパ)(12)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
「種類」から絞り込む

エルボ(8)

キャップ(2)

ソケット(16)

その他(3)

チーズ(9)

ブッシング(5)

プラグ(1)

ユニオン(6)

SPジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
SPジョイント(ソケット)
TBC(タブチ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(メネジ)
TBC(タブチ)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
SPジョイント(チーズ)
TBC(タブチ)(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
SPジョイント(エルボ)
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
アレスフィット(オス)
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
ドライタッチ ユニオン
TBC(タブチ)(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
アレスフィット(メス)
TBC(タブチ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
PE継手パイプエンド1種
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
アレスフィット(ユニオン)
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
アレスフィット(床付き)
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
ガイド付ユニオンセットHIリーフ
TBC(タブチ)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷用途水道用塩ビ管用継手仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水適合管ビニル管
アレスフィット(ソケット)
TBC(タブチ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
アレスフィット(チーズ)
TBC(タブチ)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です形状チーズ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB
アレスフィット 両座付エルボ
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
ドライタッチ メスアダプター
TBC(タブチ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
ガイド付CVユニオンセットHIW
TBC(タブチ)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット
TBC(タブチ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5942材質青銅形状ユニオン質量(g)160種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95寸法L(mm)59規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)0.75寸法D(mm)13JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB
ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用)
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。 パイプ径:10・13・16Φに使用できます。用途管端の矯正と面取りトラスコ品番160-5989材質樹脂、ステンレス質量(g)87
アレスフィット(両座付きエルボ)
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状エルボ流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95寸法L(mm)73最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE・PB接続ねじ種類Rp
アレスフィット(樹脂製)ソケット
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4103材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状ソケット質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)70.5寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
エラスジョイント(オネジ)
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。用途水道用塩ビ管用継手。仕様日本水道協会認証登録品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手
ストレート止水栓 アレスフィット付
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5943材質青銅、ステンレス質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
アレスフィット 座付水栓エルボ
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5939材質青銅質量(g)300寸法H(mm)77規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)49.5寸法W(mm)49JIS規格JIS K-6770
継手 ユニオン
TBC(タブチ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。トラスコ品番730-4534流体冷温水呼び径(mm)10規格日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)温度(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75適合管10mm、ドライフレックスパイプ
アレスフィット 塩ビ用アダプター
TBC(タブチ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。トラスコ品番324-4047材質青銅流体水道水呼び径(mm)13×13規格JIS規格適合品最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)5~35JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管13×13mm六角軸二面幅(mm)31
樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター
TBC(タブチ)¥10,980税込¥12,0781箱(12個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4309材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
樹脂管用継手 A-FIT チーズ
TBC(タブチ)¥6,198税込¥6,8181箱(6個)翌々日出荷シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4308材質樹脂寸法L(mm)74呼び径(mm)13寸法d(mm)53適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778