絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(298)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(87)
- 未来工業(79)
- TBC(タブチ)(64)
- 前澤給装工業(51)
- KVK(50)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(50)
- セキスイ(41)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- カクダイ(38)
- KITZ(キッツ)(21)
- ミヤコ(17)
- 川西水道機器(10)
- 光明製作所(10)
- SKカワニシ(9)
- イノアック住環境(7)
- 中部ビニール工業(6)
- リビラック(6)
- ブランドをもっと見る
オンダ製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・未来工業・TBC(タブチ)・前澤給装工業・KVK・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)・カクダイ・KITZ(キッツ)・ミヤコ・川西水道機器・光明製作所・SKカワニシ・イノアック住環境・中部ビニール工業・リビラック・ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 E-587材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 G-652材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-652材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)59規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)。・ノンアスベストパッキン付。・日本水道協会認証登録品 G-652材質青銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)。・日本水道協会認証登録品 G-652材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)。・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
分岐異径チーズ
中部ビニール工業¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
特厚カポリ 継手用保温材 ソケット
オンダ製作所¥589税込¥6481個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手に使用します。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・被覆厚は10mmです。適合T10
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。使用温度範囲(℃)0~95呼び径G1/2×T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリ ナット付アダプター
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ ソケット
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ エルボソケット
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
カポリエコ ソケット
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・配管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ エルボソケット
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・曲げ難い箇所で使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ ナット付エルボアダプター
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
WJ36型 フレキ管変換継手
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
樹脂製テストプラグ エルボソケット
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ。・湯水同時検査に便利。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75
WJ46型 床取出しアダプター
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・座の上側、下側どちらでも取付け可能です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13Aツバ径D1(Φmm)50
WJ17型 配管アダプター 青銅
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・床立上げ用の継手です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
HJ24型 変換アダプター
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
HJ2型 テーパめねじ 青銅
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
WL37型 床下横取付アダプター 青銅
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。・埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WX型 クロスソケット
オンダ製作所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL57型 床取出しアダプター45°タイプ
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手です。・90°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。・床張り後にねじへの接続が目視確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WL86型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。・床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
WL89型 床出しロングアダプター45°タイプ
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。・フローリングを張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能なため、継手の施工から水圧検査までを連続して行うことができます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・角度調整用9孔付45°タイプ。・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
HPJ3型 連結アダプター(ダブルロックジョイント専用)
オンダ製作所¥5,198~税込¥5,718~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。材質PPS形状連結アダプター使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-834使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用)
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイント、ダブルロックP、ダブルロックジョイントRevosの継手やヘッダー分岐を止水する場合に使用します。材質PPS形状止水キャップ
気密テープ
オンダ製作所¥9,398税込¥10,3381パック(20個)5日以内出荷キッチン下や洗面下などの床貫通部の隙間をふさぎます。本体に粘着剤が塗布しており、簡単に施工できます。外径×内径×高さH(mm)70×27×20適合管コルゲート管13A、5mm被覆13A、エラストマー被覆13A
WL43型 床取出しアダプター45°タイプΦ58
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L2(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2