絞り込み
ブランド
オンダ製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・未来工業・TBC(タブチ)・前澤給装工業・KVK・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・セキスイ・日本継手(旧:JFE継手)・カクダイ・KITZ(キッツ)・ミヤコ・川西水道機器・光明製作所・SKカワニシ・イノアック住環境・中部ビニール工業・リビラック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 樹脂管用継手

988件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ポリパイジョイント1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイント1種オス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ポリパイプと呼び20配管の接続用
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
    材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類R
  • ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイントエルボ1種オス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
    材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • ポリパイジョイントエルボ1種オス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイントエルボ1種オス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
    材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • ポリパイソケット1種 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイソケット1種

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ポリパイプ同士の接続用
    材質青銅形状ソケット種類樹脂管用継手
  • ポリパイソケット2種 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイソケット2種

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ポリパイプ同士の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
    材質黄銅形状ソケット種類樹脂管用継手
  • ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイジョイントエルボ1種メス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
    材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
  • ポリパイチーズソケット1種 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポリパイチーズソケット1種

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    ポリパイプ同士の接続用チーズ
    材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手呼び径(A)13A
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • KBニップル カクダイ

    KBニップル

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    IHシュモクユニオン
    材質黄銅、PVC
  • ネジ変換アダプター KVK

    ネジ変換アダプター

    KVK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用仕様主管用形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-412
  • ヘッダー カクダイ

    ヘッダー

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質青銅
  • JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ) カクダイ

    JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13AH
  • メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) カクダイ

    メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ)

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高温用ノンアスベストパッキン付き
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95寸法B(mm)38.5
  • アレスフィット(樹脂製)ソケット TBC(タブチ)

    アレスフィット(樹脂製)ソケット

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4103材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状ソケット質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)70.5寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • ドライタッチ ソケット TBC(タブチ)

    ドライタッチ ソケット

    TBC(タブチ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ソケット流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
  • プッシュロックⅡコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュロックⅡコネクターエルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリブテン(PB)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
  • プッシュロックⅡユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュロックⅡユニオンメスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
  • 床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    床立上用アダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お湯OK!
    用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
  • プラグ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プラグ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30
  • SUS管変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    SUS管変換継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
    材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448
  • 銅管変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    銅管変換継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
    規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
  • エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PPS形状エルボ
  • 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
  • バルブ付オスアダプター(専用スタンド付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
  • バルブ付オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    バルブ付オスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
  • 座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    座付水栓エルボ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種バルブソケット(おねじ付) 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種バルブソケット(おねじ付)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状ソケット寸法L(mm)75規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状キャップ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ 10K 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 フランジ 10K

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)寸法n(mm)4適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 PBフランジシモク(平板) 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 PBフランジシモク(平板)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型おねじ付ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています
    規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型めねじ付ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型めねじ付ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています
    規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種給水栓ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種給水栓ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    寸法L(mm)59.5ねじRc1/2規格JIS K 6779寸法d(mm)50最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0寸法A(mm)51.5寸法D(mm)56寸法B(mm)36使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状ソケット寸法L(mm)66規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど呼び径(A)50最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
樹脂管用継手