絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(298)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(86)
- TBC(タブチ)(64)
- KVK(50)
- セキスイ(41)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- カクダイ(38)
- 前澤給装工業(37)
- KITZ(キッツ)(21)
- ミヤコ(17)
- 川西水道機器(10)
- 光明製作所(10)
- SKカワニシ(9)
- 中部ビニール工業(6)
- リビラック(6)
- 東和高圧(4)
- 桑名金属工業(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

ポリパイチーズソケット2種
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手呼び径(A)13A
チーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状チーズ種類樹脂管用継手
チーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け材質黄銅形状チーズ種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-711
チーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-711
チーズ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-711
ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ
川西水道機器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
両接続エルボXPE管PN15用
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番812-7796形状エルボ質量(g)300流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770
メタカポリクリア内ネジ(ワンタッチ)
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-637使用温度(℃)1~95
メタカポリクリアユニオン(ワンタッチ)
カクダイ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。 高温用ノンアスベストパッキン付き。材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-637使用温度(℃)1~95
エルボジョイント
KVK¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)適合壁厚(mm)9.5、12.5、18、19接続ねじ種類Rp
ユニットエルボセット
KVK¥9,398税込¥10,3381セット4日以内出荷形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
ユニットエルボ
KVK¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788最大取付物厚さ(mm)(壁)10~17適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
45°床立上アダプター
KVK¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788取付穴径(Φmm)32最大取付物厚さ(mm)(床)30適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp
座付メスネジアダプター
KVK¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rc
エルボユニオン GDLU-13G1
KVK¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)55.8寸法A(mm)48寸法X(mm)G1/2寸法W(mm)25寸法d(Φmm)22.6JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)