ミラプロ当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
ミラプロ当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
ミラプロ当日出荷から53日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
ミラプロ当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
ミラプロ当日出荷から63日以内出荷
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
ミラプロ当日出荷から63日以内出荷
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。