絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
パターン開き(mm)
  • 130
  • 110(8)
  • 120(7)
  • 150(13)
  • 160(6)
  • 180(13)
  • 190(16)
  • 200(17)
  • 210(15)
  • 220(14)
  • 230(9)
  • 250(13)
  • 260(10)
  • 270(10)
  • 280(18)
  • 290(8)
  • 300(18)
  • 310(10)
  • 320(8)
  • 400(9)
空気使用量(L/min)
  • 75(1)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 110(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
ブランド
  • 近畿製作所(4)
  • アネスト岩田(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日立産機システム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から5日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130質量(g)460供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
スプレーガン 近畿製作所スプレーガン近畿製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
スプレーガン 日立産機システムスプレーガン日立産機システム
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所超小型軽量スプレーガン(重力式)近畿製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
3日以内出荷
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
小形センターカップスプレーガン アネスト岩田小形センターカップスプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から5日以内出荷
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用塗料供給方式重力式ノズル形状ストレート吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体