絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
パターン開き(mm)
  • 210
  • 110(8)
  • 120(7)
  • 130(8)
  • 150(13)
  • 160(6)
  • 180(13)
  • 190(16)
  • 200(17)
  • 220(14)
  • 230(9)
  • 250(13)
  • 260(10)
  • 270(10)
  • 280(18)
  • 290(8)
  • 300(18)
  • 310(10)
  • 320(8)
  • 400(9)
空気使用量(L/min)
  • 150(3)
  • 160(1)
  • 170(3)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 225(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 310(1)
ブランド
  • 近畿製作所(4)
  • アネスト岩田(3)
  • 恵宏製作所(3)
  • TRUSCO(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • デビルビス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(圧送式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から5日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン近畿製作所
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から6日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4適合塗料容器KS-12-3質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
GR-210エコグラデーションガン 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン恵宏製作所(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
空気使用量(L/min)150質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン明治機械製作所
73,980税込81,378
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO吸上げ式スプレーガン ガンのみTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 恵宏製作所ATOM SC スペシャルコートスプレーガン恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)390空気使用量(L/min)245パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式) 近畿製作所長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)近畿製作所
64,980税込71,478
1丁
5日以内出荷から33日以内出荷
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
Wシリーズスプレーガン(重力式) 近畿製作所Wシリーズスプレーガン(重力式)近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
5日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体