絞り込み
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンキ屋さんセット2 大塚刷毛製造ペンキ屋さんセット2大塚刷毛製造
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
62,980税込69,278
1個
当日出荷から65日以内出荷
ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン) 近畿製作所ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)近畿製作所(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷から6日以内出荷
一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75
シリーズ913 スプレーガン CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガンCEJN(セイン)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。長さ(mm)175高さ(mm)212使用圧力(MPa)2.4ノズル口径(Φmm)65噴出形状ストレート/ワイドRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所
59,980税込65,978
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン明治機械製作所
73,980税込81,378
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所内面塗装用 長柄スプレーガン明治機械製作所
59,980税込65,978
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ取扱説明書(0.4MB)
FINER-CORE 明治機械製作所FINER-CORE明治機械製作所
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)横×高さ(mm)144×168本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式接続口径G1/4空気、G3/8塗料適合塗料カップ:6CP
内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所内面塗装用 長柄スプレーガン明治機械製作所
86,980税込95,678
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA重力式スプレーガン 3300 GTOSAGOLA
53,980税込59,378
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARDSAGOLA
88,980税込97,878
1丁
4日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
ミニスプレーガンPRO FINIXAミニスプレーガンPROFINIXA
55,980税込61,578
1丁
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット FINIXAハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セットFINIXA
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット FINIXAミニスプレーガンPRO+圧力調整器セットFINIXA
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ハイトランスファースプレーガン FINIXAハイトランスファースプレーガンFINIXA
71,980税込79,178
1丁
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)アネスト岩田
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
長首ガン アネスト岩田長首ガンアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
SATA JET1400S RP 本体 SATASATA JET1400S RP 本体SATA
68,980税込75,878
1丁
3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA MINI JET 4400B  RP SATASATA MINI JET 4400B RPSATA
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA MINI JET 4400B  HVLP SATASATA MINI JET 4400B HVLPSATA
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
ヴォルテクサー 弱酸性・弱アルカリ性薬剤対応 GA-REW(ガリュー)ヴォルテクサー 弱酸性・弱アルカリ性薬剤対応GA-REW(ガリュー)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。弱酸性~弱アルカリ性薬剤対応
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン 4100 XTREME SAGOLAスプレーガン 4100 XTREMESAGOLA
59,980税込65,978
1台
当日出荷
カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。質量(g)515空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)320吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)650所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)20-25噴射剤220g/minパターン棒状・長いエアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒
自動スプレーガン LPAシリーズ アネスト岩田自動スプレーガン LPAシリーズアネスト岩田
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様圧送式所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)200取付口【塗料】G1/4材質(接液部)ステンレスエアー取付口G1/4
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプデビルビス
92,980税込102,278
1丁
7日以内出荷から21日以内出荷
ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)300空気消費量(L/min)300所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C2 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプデビルビス
92,980税込102,278
1丁
翌々日出荷
ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)285所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C1 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス
92,980税込102,278
1丁
翌々日出荷から30日以内出荷
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)キャップ形式DV1-B PLUS塗料供給方式重力式(センターカップ)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300手元圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)3.7エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビススプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1丁
翌々日出荷
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
大形低圧スプレーガン(圧送式) アネスト岩田大形低圧スプレーガン(圧送式)アネスト岩田
51,980税込57,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
SATA スプレーガン WTBSATA スプレーガンWTB
81,980税込90,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。
用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
長柄スプレーガン 圧送式 近畿製作所長柄スプレーガン 圧送式近畿製作所
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
連続塗装用圧送タンク WTB連続塗装用圧送タンクWTB
51,980税込57,178
1個
当日出荷
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式) 近畿製作所長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)近畿製作所
64,980税込71,478
1丁
5日以内出荷から33日以内出荷
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体