絞り込み
ブランド
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
318件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンボーイ CB-400E(標) 精和産業クリーンボーイ CB-400E(標)精和産業
339,800税込373,780
1セット
4日以内出荷
従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少車輌・機械金属・木工家具・建築など広い塗装用途!!◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少夏の湿気にも、かぶり皆無防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音スローダウン機構により省電力・静音塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm) 精和産業エコファインガン EF-200下カップ(1.7mm)精和産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(1.3mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒5m 精和産業クリーンボーイ CB-300E光触媒5m精和産業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm) 精和産業エコファインガン EF-400上カップ(1.5mm)精和産業
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m 精和産業クリーンボーイ CB-300E光触媒10m精和産業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装HVLPガンSGL-3採用取り回し易いエアーホース温風による低圧大容量エアースローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
エコファインガン EF-200下カップ(1.4mm) 精和産業エコファインガン EF-200下カップ(1.4mm)精和産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm) 精和産業エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm)精和産業
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装広パターンで高い作業性低飛散、65%以上の粘着効率
仕様圧力設定:3~5 kgf/cm2(bar)、塗料カップ:上カップ空気消費量(L/min)155~265カップ容量(mL)600エアー接続1/4"
重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITAL SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme DIGITALSAGOLA
109,800税込120,780
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)518形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 3300 GTO SAGOLA重力式スプレーガン 3300 GTOSAGOLA
53,980税込59,378
1丁
4日以内出荷から25日以内出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)474.8形式重力式吹付距離(mm)180~200音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARD SAGOLA重力式スプレーガン 4600 Xtreme STANDARDSAGOLA
88,980税込97,878
1丁
4日以内出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガンニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー質量(g)485.5形式重力式音圧レベル(dB)平均:80カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSPメッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
ミニスプレーガンPRO FINIXAミニスプレーガンPROFINIXA
55,980税込61,578
1丁
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット FINIXAハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セットFINIXA
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット FINIXAミニスプレーガンPRO+圧力調整器セットFINIXA
68,980税込75,878
1セット
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ハイトランスファースプレーガン FINIXAハイトランスファースプレーガンFINIXA
71,980税込79,178
1丁
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)フラットパターンハードケース、(600mlカップが付属)別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能
仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
エアスプレーガン 重力式 近畿製作所エアスプレーガン 重力式近畿製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
スプレーガン SGL-3 (10) 精和産業スプレーガン SGL-3 (10)精和産業
47,980税込52,778
1丁
翌々日出荷
口径(Φmm)1
ロープレッシャーマイクロガン1 SHOW UPロープレッシャーマイクロガン1SHOW UP
31,980税込35,178
1丁
6日以内出荷
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容150ccカップ、手元圧力計付品名ロープレッシャーマイクロガン1取扱説明書(0.72MB)
ロープレッシャーマイクロガン2 SHOW UPロープレッシャーマイクロガン2SHOW UP
25,980税込28,578
1丁
6日以内出荷
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。ホビー専用10ccカップなのでホビーペイントには最適。1/4~1/8への変換ニップルは付属しているので、現在ご使用のエアブラシコンプレッサーにも接続して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容10CCカップ、1/4~1/8変換ニップル付品名ロープレッシャーマイクロガン2取扱説明書(0.72MB)
ソーダスプレーガン ハゼットソーダスプレーガンハゼット
45,980税込50,578
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番434-4302
シリーズ913 スプレーガン CEJN(セイン)シリーズ913 スプレーガンCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。長さ(mm)175高さ(mm)212使用圧力(MPa)2.4ノズル口径(Φmm)65噴出形状ストレート/ワイドRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン EA942CM-1,-2用 エスコスプレーガン EA942CM-1,-2用エスコ
25,300税込27,830
1台
翌日出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200アズワン品番65-2258-52
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)アネスト岩田
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
SATA スプレーガン WTBSATA スプレーガンWTB
69,980税込76,978
1台
当日出荷
塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。
用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。トラスコ品番195-3554材質アルミ鍛造空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3エアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用) TRUSCO2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
離型剤用スプレーガン アネスト岩田離型剤用スプレーガンアネスト岩田
21,980税込24,178
1個
当日出荷
離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。
ノズル口径(Φmm)0.7空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)280適合空気キャップ形式E2P吹付空気圧力(MPa)0.2塗料噴出量(mL/min)200霧化方式高微粒接続口径空気:G1/4、塗料:G1/4塗料供給方式圧送式質量(g)315
小形センターカップスプレーガン アネスト岩田小形センターカップスプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から5日以内出荷
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用塗料供給方式重力式ノズル形状ストレート吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。パターン開き(mm)240供給方式重力式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
ミスター嵐 弱酸性ー弱アルカリ性対応タイプ GA-REW(ガリュー)ミスター嵐 弱酸性ー弱アルカリ性対応タイプGA-REW(ガリュー)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
エアーコンプレッサーのエアーのみを用い、ボトル内の液体を吸上げ微粒子状のミストにして噴霧。
用途殺菌・消毒・抗菌・消臭剤等(次亜塩素酸水、アルカリイオン水など)の噴霧使用液弱酸性~弱アルカリ性液剤、水空気圧力(MPa)0.25~0.9接続口径カプラプラグ1/4
水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット 恵宏製作所水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット恵宏製作所
32,980税込36,278
1セット
14日以内出荷
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個塗料供給方式重力式本体質量(g)390カップ形状サイドカップ材質(カップ部)アルミカップ容量(mL)400吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料噴出量(mL/min)220取付ねじG3/8
SATA MINI JET 4400B  HVLP SATASATA MINI JET 4400B HVLPSATA
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATASATA JET X5500 OノズルSATA(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル SATASATA JET X5500 IノズルSATA
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
光触媒用スプレーガン POG アネスト岩田光触媒用スプレーガン POGアネスト岩田
31,980税込35,178
1丁
20日以内出荷から30日以内出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン Kiwami4アネスト岩田
45,980税込50,578
1丁
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。 また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。
用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)370パターン開き(mm)390吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBXノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)290塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2エアーキャップ内圧力(MPa)0.07ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体