絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.5(8)
- 1.8(3)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 5.5(1)
パターン開き(mm)
- 80(1)
- 170(1)
- 190(4)
- 200(4)
- 205(1)
- 210(3)
- 220(2)
- 225(1)
- 400(2)
空気使用量(L/min)
- 170
- 80(6)
- 85(10)
- 90(20)
- 130(10)
- 145(6)
- 150(14)
- 155~265(6)
- 175(5)
- 180(6)
- 200(10)
- 210(8)
- 220(12)
- 225(7)
- 230(13)
- 240(12)
- 250(6)
- 270(10)
- 275(5)
- 280(7)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 130(1)
- 205(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 260(1)
- 320(1)
ブランド
- 近畿製作所(8)
- アネスト岩田(4)
- TRUSCO(4)
- WTB(3)
- 明治機械製作所(2)

小形スプレーガン WIDER1(重力式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(吸上式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
スプレーガンカップ付セット(吸上式)
TRUSCO(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
大形 ハンドスプレーガン F210
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から6日以内出荷その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット
アネスト岩田¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250
マグ高粘度スプレーガンセット
WTB¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。用途塗装現場全般仕様吸上式トラスコ品番827-5636材質マグネシウム合金質量(g)50空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)80ノズル口径(Φmm)5.5所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
吸上式 大型スプレーガン
近畿製作所¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷から8日以内出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付口(カップ)G3/8適合塗料容器KS-12-3エア取入口G1/4
高粘度スプレーガン HW-2001
アネスト岩田¥34,980~税込¥38,478~1丁当日出荷から3日以内出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
Wシリーズスプレーガン
近畿製作所¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から4日以内出荷軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷から6日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
大型スプレーガン(重力式)
近畿製作所¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷から5日以内出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
クリーミー吸上式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
長柄スプレーガン 圧送式
近畿製作所¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)
近畿製作所¥63,980税込¥70,3781丁5日以内出荷パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
大型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4