絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.3(4)
- 1.5(7)
パターン開き(mm)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(8)
- 190(1)
- 200(1)
- 260(1)
空気使用量(L/min)
- 130
- 80(6)
- 85(10)
- 90(20)
- 145(6)
- 150(14)
- 155~265(6)
- 170(20)
- 175(5)
- 180(6)
- 200(10)
- 210(8)
- 220(12)
- 225(7)
- 230(13)
- 240(12)
- 250(6)
- 270(10)
- 275(5)
- 280(7)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 65(1)
- 75(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 185(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SK11(3)
- H&H(1)
- SATA(1)
- TRUSCO(1)
- 明治機械製作所(1)
- WTB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

スプレーガン 吸上式 600ccカップセット
(29件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.5取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
スプレーガン 吸上式 本体のみ
(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷吸上式スプレーガンの本体のみです。用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.5取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
ハンドスプレーガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から4日以内出荷デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
エアスプレーガン(吸上式)
SK11(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセットセット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
スプレーガンセット 吸上式
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
エアースプレーガン
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
スプレーガンW 吸上&重力
SK11¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミダイキャスト空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)取付ねじG1/4
SATA スプレーガン
WTB¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷塗装作業中のハンドリングに重点を置いたバランス設計です。塗料カップ取り付け口は左右どちらからも使用できます。2WAY方式です。用途車両及びピアノなど高級仕上げ塗装に。トラスコ品番195-3554材質アルミ鍛造空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)260所要圧縮機(kw)2.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3エアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
SATA JET1400S RP 本体
SATA¥68,980税込¥75,8781丁3日以内出荷左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。 サイドカップは左右どちらにも接続可能です。 オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。 スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)質量(g)310供給方式サイドカップ:重力式空気使用量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
スプレーガン&カップセット吸上式
H&H¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4