絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
パターン開き(mm)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 190(1)
空気使用量(L/min)
  • 80
  • 85(10)
  • 90(20)
  • 130(10)
  • 145(6)
  • 150(14)
  • 155~265(6)
  • 170(21)
  • 175(5)
  • 180(6)
  • 200(10)
  • 210(8)
  • 220(12)
  • 225(7)
  • 230(13)
  • 240(12)
  • 250(6)
  • 270(10)
  • 275(5)
  • 280(7)
塗料噴出量(mL/min)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • デビルビス(2)
  • WTB(2)
  • 明治機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • 自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C) 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    10日以内出荷
    小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
    用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • Wシリーズスプレーガン 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
    用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス

    マルチミニスプレーガン DEMIⅡ

    デビルビス
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
    用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • Wシリーズスプレーガン(重力式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    5日以内出荷
    軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
    用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体