絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 1.3(10)
  • 1.5(1)
パターン開き(mm)
  • 150
  • 110(8)
  • 120(8)
  • 130(9)
  • 180(19)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(15)
  • 220(14)
  • 230(9)
  • 250(13)
  • 260(11)
  • 270(10)
  • 275(7)
  • 280(18)
  • 290(8)
  • 300(17)
  • 310(9)
  • 320(8)
  • 400(9)
空気使用量(L/min)
  • 50(1)
  • 90(11)
  • 140(1)
  • 280(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 120(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • 近畿製作所(2)
  • SK11(2)
  • アネスト岩田(1)
  • H&H(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • WTB(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン 重力式 400ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 400ccカップセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)

    エアスプレーガン重力式

    AIRREX(アネスト岩田)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
    空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
  • エアスプレーガン(重力式) SK11

    エアスプレーガン(重力式)

    SK11(13件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
    セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
  • スプレーガン 重力式 本体のみ モノタロウ

    スプレーガン 重力式 本体のみ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    重力式スプレーガンの本体のみです。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)390供給方式重力式空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.3取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • スプレーガンセット 重力式 TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
  • 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田

    離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
    用途離型剤塗布用。離型剤トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150ノズル口径(Φmm)0.6所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
  • エアースプレーガン SK11

    エアースプレーガン

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
    用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式重力式空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150吐出量(L/min)165カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • エアースプレーガン重力式 H&H

    エアースプレーガン重力式

    H&H
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • クリーミー重力式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー重力式スプレーガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品スパナ取付口(カップ)G1/4エア取入口G1/4
  • スプレーガンセット 重力式 1.3mm TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式 1.3mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585空気使用量(L/min)90ノズル径1.3mmパターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
    用途各種サンプル塗装等。トラスコ品番219-5810種別重力式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4適合ノズル口径(Φmm)1.3
  • Wシリーズスプレーガン(重力式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    5日以内出荷
    軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
    用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体