絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.6
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(3)
- 0.5(10)
- 0.7(2)
- 0.8(23)
- 0.9(2)
- 1(51)
- 1.1(13)
- 1.2(46)
- 1.3(75)
- 1.4(52)
- 1.5(68)
- 1.6(10)
- 1.7(2)
- 1.8(35)
- 2(41)
- 2.5(27)
- 3(12)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 35(1)
- 60(1)
- 150(1)
空気使用量(L/min)
- 30(1)
- 50(2)
塗料噴出量(mL/min)
- 25(1)
- 35(1)
ブランド
- 恵宏製作所(4)
- アネスト岩田(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

低圧スプレーガン 重力式
アネスト岩田(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781台欠品中鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。用途離型剤塗布用。離型剤トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150ノズル口径(Φmm)0.6所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット
恵宏製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。取付ねじG1/4塗料供給方式重力式