絞り込み
ブランド
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
318件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続塗装用圧送タンク WTB連続塗装用圧送タンクWTB
44,980税込49,478
1個
当日出荷
スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ600ml スプレーガン(フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3
400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1
自補修専用スプレーガン アネスト岩田自補修専用スプレーガンアネスト岩田(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)近畿製作所(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)420
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クリーミー重力式スプレーガン 近畿製作所クリーミー重力式スプレーガン近畿製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
付属品スパナ取付口(カップ)G1/4エア取入口G1/4
クリーミー加圧式スプレーガン 近畿製作所クリーミー加圧式スプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0アネスト岩田(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布塗料ノズル口径(Φ)2.0mm質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
9日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85質量(g)480吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
3日以内出荷から12日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式) 近畿製作所長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)近畿製作所
59,980税込65,978
1丁
5日以内出荷から33日以内出荷
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
アンダーシールキット 近畿製作所アンダーシールキット近畿製作所
25,980税込28,578
1丁
5日以内出荷
水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
塗料ノズル径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)175セット内容カートリッジアダプター一式質量(g)590吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所床裏
加圧式スプレーガン(カップ付) 近畿製作所加圧式スプレーガン(カップ付)近畿製作所
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0空気使用量(L/min)200セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所床裏
ハンドピーススプレーガン(重力式) 近畿製作所ハンドピーススプレーガン(重力式)近畿製作所
14,980税込16,478
1丁
5日以内出荷
簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめるノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15パターン開き(mm)丸吹き塗料噴出量(mL/min)少量吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.2吹付距離(mm)100塗料供給方式重力式
Wシリーズスプレーガン(重力式) 近畿製作所Wシリーズスプレーガン(重力式)近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷から9日以内出荷
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
軽量・低圧スプレーガン(吸上式) 近畿製作所軽量・低圧スプレーガン(吸上式)近畿製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
3日以内出荷から6日以内出荷
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
DEVスプレーガン 圧送式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 JGXデビルビス
21,980税込24,178
1丁
翌々日出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
用途中~大吐出量用、自動車、金属幅(mm)300質量(g)440所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式空気消費量(NL/min)440吐出量(mL/min)100~300エア入口G1/4塗料入口G3/8霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
スプレーガン 接着剤用 アネスト岩田スプレーガン 接着剤用アネスト岩田
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
大型スプレーガン TRUSCO大型スプレーガンTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
重力式スプレーガン TRUSCO重力式スプレーガンTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250仕様重力式質量(g)415所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
スプレーガンセット 重力式 1.3mm TRUSCOスプレーガンセット 重力式 1.3mmTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径1.3mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
18,980税込20,878
1丁
5日以内出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130質量(g)460供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)近畿製作所
17,980税込19,778
1丁
3日以内出荷
小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4質量(g)460塗料供給方式吸上式
重力式スプレーガン TRUSCO重力式スプレーガンTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。空気使用量(L/min)90トラスコ品番219-5810種別重力式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4適合ノズル口径(Φmm)1.3
吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO吸上げ式スプレーガン ガンのみTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
上カップ式スプレーガン エスコ上カップ式スプレーガンエスコ
20,300税込22,330
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
取付ねじ1/4inchPF
スプレーガン エスコスプレーガンエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
700cc カップ付スプレーガン エスコ700cc カップ付スプレーガンエスコ
24,000税込26,400
1組
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
1200cc カップ付スプレーガン エスコ1200cc カップ付スプレーガンエスコ
32,400税込35,640
1組
8日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1000cc カップ付スプレーガン エスコ1000cc カップ付スプレーガンエスコ
27,800税込30,580
1組
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
JSG-25.ガン ADVANTECJSG-25.ガンADVANTEC
36,049税込39,654
1個
40日以内出荷
メーカー商品コード19324101
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
コンテナ能力 = 0.6Lエアインレット(BSP) = 1/4インチRS Pro 1/4 インチ BSP HVLP スプレーガン、 3 バールRS Pro 業務用重力式高圧( HVLP )スプレーガンは、ヘビーデューティな産業用途に最適です。ステンレススチール製の液体ノズルとニードルを備えており、水性塗料と溶剤ベースの塗料の両方に対応しています。0.6 リットルナイロン製コンテナには、液だれ防止リッド LID と M16 x 1.5 mm 液体インレットが付属しています。 軽量のガンの重量はわずか 604 g なので、疲労を伴わずに長時間簡単に使用できます。1.4 mm スプレーノズルを備えており、高精度の性能を発揮します。1/4 インチのねじ式エアインレットは標準のコネクタに対応しているため、ノズルは市販のホースアセンブリと互換性があります。 15 → 43 psi ( 1 → 3 bar )の作動圧力で動作したノズルの空気消費量は 380 リットル / 分( 6.7 立方フィート / 分)です。これにより、約 150 ml/min の物質の流量がわかります。このスプレーガンは、作業場や製造状況で使用されています。特長と利点.高圧低圧( HVLP )スプレーガン . 15 ~ 43 psi/1 ~ 3 の作動圧 棒 .最大作動圧力は 3 バールです .空気消費量は 380 リットル /6.7 立方フィート 1 分あたり .マテリアルフローは 150 ml/ 分 .ねじ込み式 1/4 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) 接続 . 1.4 mm スプレーノズル .重量: 604 g .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
コンテナ能力 = 1Lエアインレット(BSP) = 1/4インチRS PRO 11
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RS Pro スプレーガンRS Pro 1/2 インチ BSP メススプレーガンは、ハンドガードで保護されているトリガで制御される円錐 / ペンシルジェットを備えた耐衝撃性のある低圧ガンで、使用時の疲労が最小限に抑えられています。この放水ガンは、スイベルホース接続機構を備えています。60 ° C ( 195 ° F )の水温で短時間のみ使用できる連続使用向けに設計されています。この放水ガンは、食品業界や飲料業界での用途に最適です。特長と利点.コーン幅を 0 ° ~ 60 ° の範囲で調整可能なねじ .不染色の耐衝撃性プラスチックの半ハウジングに対応。完全密閉型で、 3 つのゴム製保護リングが付いています .人間工学に基づいた構造 .ガンは、最大 24 bar 、 2.4 MP の定格圧力ポンプに適合します .インレットスイベル接続 .内部構造は黄銅とステンレス鋼で構成されている .ハンドガードで保護されたプラスチックトリガ
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro スプレーガンRS Pro スプレーガンは、 1/2 インチ BSP メススプレーガンです。放水パターンは、噴霧からステンレス鋼製ハンドルを使用して集中ジェットまで調整可能です。高い評価を得ており、強力で信頼性が高く、多様性を備えています。このガンは、最大 95 ° C の温度で使用できるように設計されています24 bar の作動圧力により、工場、ガレージ、屠殺場などの施設で、非常に効率的な洗浄が求められる産業環境での水散布が可能になります特長と利点.細かいスプレーから集中ジェットまで調整可能 .配送: 25L/ 分 @ 73PSI .最大動作圧力は 350PSI ( 24 バール)
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSP メスねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体