絞り込み
カップ容量(mL)
  • 250
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 150(8)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 300(5)
  • 400(21)
  • 500(2)
  • 600(11)
  • 700(7)
  • 750(2)
  • 900(2)
  • 1000(15)
  • 1200(2)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 4000(2)
  • 100000(1)
取付ネジ径
  • G1/4(8)
ブランド
  • 恵宏製作所(4)
  • デビルビス(2)
  • アネスト岩田(1)
  • 明治機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所フリーアングルタイプ塗料カップ恵宏製作所(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ恵宏製作所(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
塗料カップ 恵宏製作所塗料カップ恵宏製作所(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット恵宏製作所(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4カップ容量(mL)250種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMIデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc) デビルビスDEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc)デビルビス
6,298税込6,928
1個
欠品中
容量(L)250cc取付ねじG1/4トラスコ品番158-0089質量(g)216適合スプレーガンDEMI、LUNA2-R、JUPITER-R、JJ、JJ-Kなど重力式スプレーガン

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗料カップ・コンテナ