特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 2倍筋かいリベロⅢ タナカ

    2倍筋かいリベロⅢ

    タナカ(1件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
    用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
  • 2倍筋かい <リベロ> タナカ

    2倍筋かい <リベロ>

    タナカ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
  • フラット筋かいプレート タナカ

    フラット筋かいプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2倍筋かいトライ タナカ

    2倍筋かいトライ

    タナカ(5件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 1.5倍筋かいリベロ タナカ

    1.5倍筋かいリベロ

    タナカ(2件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)材質JIS・G3302 SGHC規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイ

    N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用

    カナイ(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
    付属品YS-N45×13本仕様壁倍率2倍、内使い材質NFG550F規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号
  • 2倍コンパクトボックス K-4 栗山百造

    2倍コンパクトボックス K-4

    栗山百造(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
    付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
  • 2倍ヘキサプレートSD タナカ

    2倍ヘキサプレートSD

    タナカ(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6寸法(mm)170×170表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
  • ホールダウンコーナー10kN用 タナカ

    ホールダウンコーナー10kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本材質NSDHC/ZYXK18厚さ(mm)2.3表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5N値2.5以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT031性能認定S10A02-06短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
  • ブレスターZ600 2倍3倍兼用 岡部

    ブレスターZ600 2倍3倍兼用

    岡部(3件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷
    柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。 柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
    材質SGHC板厚(mm)2.3
  • メタリフ筋かいプレート BXカネシン

    メタリフ筋かいプレート

    BXカネシン(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009板厚(mm)0.6告示1460号第1号ハ、ニ
  • ジャスティーガセット・ライト BXカネシン

    ジャスティーガセット・ライト

    BXカネシン(3件のレビュー)
    229税込252
    1セット
    当日出荷
    壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本材質JIS G 3302 SGH340規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
  • 2倍筋かいリベロⅡ ECO タナカ

    2倍筋かいリベロⅡ ECO

    タナカ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(14本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 岡部

    ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様

    岡部(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個ほか
    3日以内出荷
    柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
    材質SGHC板厚(mm)2.3
  • リブレースプレート カナイ

    リブレースプレート

    カナイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    欠品中
    同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
    付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本仕様壁倍率2倍材質JIS G4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.8使用接合具皿ビス告示1460号第1号ハウスプラス住宅保証HP11-KT056
  • 1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン

    1.5倍用ハイパーガセット

    BXカネシン
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本材質JIS G 3302 SGH340規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
  • BXハイパーガゼット BXカネシン

    BXハイパーガゼット

    BXカネシン
    309税込340
    1個
    当日出荷
    壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本材質JIS G 3302 SGH340表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
  • ジャステンプレート BXカネシン

    ジャステンプレート

    BXカネシン(2件のレビュー)
    369税込406
    1セット
    欠品中
    壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用

    カナイ
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。
    用途筋かい(45×90mm)に使用する金物です。 壁倍率2倍用付属品3番四角ビス(YS-N45×13本)材質NFG550F規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様)表面処理亜鉛めっき法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
  • BXハイパーガセット 八幡ねじ

    BXハイパーガセット

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • DIT制震筋かい金物 BXカネシン

    DIT制震筋かい金物

    BXカネシン
    6,398税込7,038
    1個ほか
    5日以内出荷
    既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本材質JIS G 3302 SGH400規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金物工法用2倍筋かい タナカ

    金物工法用2倍筋かい

    タナカ
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • ステンレス2倍ヘキサプレート タナカ

    ステンレス2倍ヘキサプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.6寸法(mm)173×173規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定法規制告示1460号第一号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2倍筋かい  <マルチ> タナカ

    2倍筋かい <マルチ>

    タナカ
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)47.3×142.7×82.7規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率3倍用

    カナイ
    319税込351
    1セット
    4日以内出荷
    筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
    付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用

    カナイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷
    筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
    付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
  • 柱施工筋交い金物Ⅲ BXカネシン

    柱施工筋交い金物Ⅲ

    BXカネシン
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
  • メタリフ筋かいプレート 八幡ねじ

    メタリフ筋かいプレート

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
  • 1.5倍筋かいリベロ 八幡ねじ

    1.5倍筋かいリベロ

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
    用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • クリ筋かいストッパー Ⅱ 栗山百造

    クリ筋かいストッパー Ⅱ

    栗山百造(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK! クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。 位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。 金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
    付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本)使用方法【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)
  • K-筋かいボックス12 カナイ

    K-筋かいボックス12

    カナイ
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    スーパーダイマ(高耐食溶融亜鉛めっき鋼板)を使用していますので、従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べ、耐食性に優れています。高張力材(570N)を使用していますので、必要な耐力を出すことができます。板厚が1.2mmと軽量タイプで高所での作業性が向上します。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。付属品鍋ビスΦ6.0×43:15本仕様壁倍率2倍材質スーパーダイマ板厚(mm)1.2使用接合具鍋ビス告示1460号第1号建材試験センター第05A2671 号
  • ニュー皿ビス筋かいボックス カナイ

    ニュー皿ビス筋かいボックス

    カナイ
    259税込285
    1セット
    4日以内出荷
    柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは付き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。付属品ビスYA-S45(シルバー)×15本材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)120×120×36表面処理Z27(融解亜鉛めっき鋼板)板厚(mm)2.3告示1460号第1号建材試験センター第03A3302号
  • PS筋かい金物合板タイプ BXカネシン

    PS筋かい金物合板タイプ

    BXカネシン
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。床合板の上から接合できます。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・筋かい側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×10本、土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • PS筋かい金物 BXカネシン

    PS筋かい金物

    BXカネシン
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×15本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 柱施工筋カイ金物3 八幡ねじ

    柱施工筋カイ金物3

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ヘキサプレートSD 八幡ねじ

    ヘキサプレートSD

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    (財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
    用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
  • フリーダム45プレート 八幡ねじ

    フリーダム45プレート

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
    用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ニュー皿ビス筋かいBOX 八幡ねじ

    ニュー皿ビス筋かいBOX

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    正方形なので左右どちらでも使用できます。 柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ジャスティーガセットライト 八幡ねじ

    ジャスティーガセットライト

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
筋交い金物