特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ツライチくん

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘](5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
    引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
  • フラットかすがいⅡ タナカ

    フラットかすがいⅡ

    タナカ(10件のレビュー)
    27税込30
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3532 SWM-N相当寸法(mm)5×120×40
  • ステンレスかすがい タナカ

    ステンレスかすがい

    タナカ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • かすがい ノーブランド

    かすがい

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
  • 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    火造りカスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    238税込262
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質表面処理無し
  • 丸カスガイ ハイロジック

    丸カスガイ

    ハイロジック
    269税込296
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    補強金具シリーズ
  • フラットかすがい90 タナカ

    フラットかすがい90

    タナカ
    25税込28
    1本
    当日出荷
    大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド

    ユニクロ リンカス(リング付カスガイ)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメート
  • ユニクロ丸カスガイ ハイロジック

    ユニクロ丸カスガイ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    補強金具シリーズ
    材質/仕上スチール/ユニクロ
  • ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    65税込72
    1本ほか
    当日出荷
    木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
  • Zかすがい タナカ

    Zかすがい

    タナカ
    31税込34
    1本
    当日出荷
  • ラクビス・ダイバーⅡ タナカ

    ラクビス・ダイバーⅡ

    タナカ
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
  • ユニクロ 手違いカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 手違いカスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1組(4本)
    当日出荷
    木と木をつなぎ合わせる釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質質量(g)66規格5×120寸法d(mm)太さ:5表面処理ユニクロ幅L(mm)120足長H(mm)36
  • Zマーク カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Z認定かすがい!部材上下の接合に!
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。規格Zマーク金物
  • カスガイ HOJO

    カスガイ

    HOJO
    299税込329
    1本
    翌日出荷
    材質/仕上鋼板製/ユニクローム仕上
  • Z丸カスガイ(箱) 八幡ねじ

    Z丸カスガイ(箱)

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • フラットかすがいⅡECO タナカ

    フラットかすがいⅡECO

    タナカ
    43税込47
    1本
    欠品中
    材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムかすがい Ⅱ BXカネシン

    スリムかすがい Ⅱ

    BXカネシン
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    当日出荷
    背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
    用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。材質JIS G 3505 SWRM10相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
  • 糸カスガイJS 八幡ねじ

    糸カスガイJS

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1パック(34本)
    当日出荷
    径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
    用途木と木をつなぐときに使用。トラスコ品番467-8400材質鉄、三価ブラックめっき形状コの字型寸法d(mm)2長さL(mm)43高さH(mm)12.5表面処理三価ブラックめっき内寸(mm)39
  • ツライチくん 八幡ねじ

    ツライチくん

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
    用途木材の締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • クロメート リングかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート リングかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1箱(100本)
    当日出荷
    リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6
  • フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィットかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,098税込2,308
    1パック(50本)
    当日出荷
    断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
    寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
  • クロメート リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート リンカス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(10本)
    当日出荷
    リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
    材質寸法d(mm)太さ:4.8表面処理クロメート足長H(mm)32
  • ユニクロ リングかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ リングかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1組(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
  • 手違い丸カスガイ左 ハイロジック

    手違い丸カスガイ左

    ハイロジック
    459税込505
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    補強金具シリーズ
  • 手違い丸カスガイ右 ハイロジック

    手違い丸カスガイ右

    ハイロジック
    459税込505
    1袋(4本)
    3日以内出荷
    補強金具シリーズ
  • Z カスガイ 5本入 大五郎

    Z カスガイ 5本入

    大五郎
    259税込285
    1個(5本)
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。部材の接合に
    用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。規格C-120
  • リンカスクロメート 八幡ねじ

    リンカスクロメート

    八幡ねじ
    849税込934
    1セット(10本×5パック)
    3日以内出荷
    リング形状により抜けにくいです。
    用途大引きと束小屋梁と小屋束などに使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • チャームカスガイ 八幡ねじ

    チャームカスガイ

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(5個×5パック)ほか
    3日以内出荷
    金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。
    用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • Zカスガイ 八幡ねじ

    Zカスガイ

    八幡ねじ
    799税込879
    1セット(20本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途木造住宅用接合金物です。
  • Zマーク かすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に材質スチール/クロメート規格Zマーク金物
  • フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィットかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
    材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40太さ(mm)4.5
  • クロメート カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1箱(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ
  • ユニリンカス ハイロジック

    ユニリンカス

    ハイロジック
    239税込263
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷
    補強金具シリーズ
  • ヴイかすがい カナイ

    ヴイかすがい

    カナイ
    4,398税込4,838
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
    材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017表面処理Z 27板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当短期許容引張耐力(kN)2.2N値0.4以下
  • チャームかすがい カナイ

    チャームかすがい

    カナイ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100本)ほか
    5日以内出荷
    柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
    用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS・G3532 SWM-N
かすがい