絞り込み
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(2)
- SUS430(9)
- 鉄すべて(12)
- SGHC(8)
- SPHC(1)
- スーパーダイマ(R)(2)
ブランド
- カナイ
- タナカ(44)
- 八幡ねじ(42)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- BXカネシン(27)
- ダンドリビス(10)
- 栗山百造(9)
- 若井産業(4)
- ノーブランド(2)
- アイテック[建築金物](2)
- エスコ(1)
- アカギ(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(11)
ステンレスSUS304(2)
ステンレスSUS430(9)
鉄すべて(12)
鉄SGHC(8)
鉄SPHC(1)
鉄スーパーダイマ(R)(2)

タイシンニート
カナイ¥109税込¥1201セット当日出荷ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。付属品3番四角ビス(YA-S45×8本)材質JIS・G4305 SUS430表面処理2B材(生地)短期許容引張耐力(kN)6.4N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP02-KT006
爪止め断熱クリップ(ダンクリップ)
カナイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
メインプレート
カナイ(5件のレビュー)¥72税込¥791セット当日出荷スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本材質スーパーダイマNSDC570寸法(mm)100×45表面処理亜鉛合金板厚(mm)0.6短期許容引張耐力(kN)5.2N値1.0以下告示1460号第2号は建材試験センター第10A2964号
ビルトコーナーⅡ
カナイ¥169~税込¥186~1セット3日以内出荷から4日以内出荷柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。材質SUS430(JIS・G4305)表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
ミニビルトコーナー75
カナイ¥109税込¥1201セット当日出荷柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本材質SUS304(JIS・G4305)規格(財)建材試験センター受付第04A1384号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.7以下耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
スリムビルトコーナー75
カナイ¥139税込¥1531セット当日出荷床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品YA-S45、YA-S75材質JIS・G3302 SGHC表面処理Z27
ニュー皿ビスコーナー
カナイ¥189税込¥2081セット4日以内出荷金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいと干渉を避ける為に、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いてますので、高所作業の安全性が向上します。用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。付属品YA-S45材質JIS・G3302 SGHC表面処理Z27
スリムビルトコーナー
カナイ¥95税込¥1051セット当日出荷板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)。当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品YA-S45材質JIS・G3302 SGHC表面処理Z27
面材受け金物
カナイ¥11,900税込¥13,0901袋(100個)3日以内出荷面材の厚みは9mmまで対応します。ステンレス製で耐食性に優れています。用途面材を受ける金物です。材質JIS G 4305 SUS430寸法30×45×30表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6
ホールドコーナーG
カナイ¥469税込¥5161個3日以内出荷柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本種別床合板仕様材質JIS G 4305 SUS430表面処理(2B材)生地板厚(mm)1.0N値2.4以下告示1460号第2号へ建材試験センター第02A1944号短期基準接合耐力(kN)12.9
ニュー皿ビスコーナー75
カナイ¥189税込¥2081セット4日以内出荷金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。付属品YA-S45、YA-S75材質JIS・G3302 SGHC表面処理Z27
ビルトプレート
カナイ¥93税込¥1021個当日出荷柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。付属品YA-S45×4本材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7使用接合具皿ビスN値0.7以下告示1460号第2号ろ建材試験センター第04A2122号短期基準接合耐力(kN)3.9
ニートプレート
カナイ¥139税込¥1531個3日以内出荷仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S45×8本種別標準仕様材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)2.0使用接合具皿ビスN値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9
チビフリーダムコーナー
カナイ¥169税込¥1861セット4日以内出荷柱と横架材のコーナー面を接合する床合板仕様の金物です。板厚2.3mm、高さ52.3mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様や柱の背割りを避けての施工が可能です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。付属品YD-HS75×2本、YD-HS90×2本材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT015表面処理Z 27板厚(mm)2.3法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.1kN
背割れニート
カナイ¥139税込¥1531セット4日以内出荷柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。付属品YA-S45×8本材質SUS304(JIS・G4305)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
メインプレートG(面材仕様)
カナイ¥99税込¥1091個3日以内出荷スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S75×6本仕様合板仕様材質スーパーダイマ NSDC570規格ハスウプラス確認検査(株)HP10-KT108使用接合具皿ビス告示1460号第2号は
タイシンコーナーⅡ
カナイ¥379税込¥4171個6日以内出荷2×4工法に対応した金物です。金物を縦枠、横架材内部で収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。従来この箇所には、帯金物などが使用されてきましたが、これらの金物では施工しづらい箇所等にも使用することができます。当製品1個で、Cマーク金物(枠組壁工法金物)S-90相当の耐力を有します。用途縦枠と横架材(下枠及び上枠)のコーナー面を接合する2×4工法対応の金物です。付属品YD-HS75×4本、YD-HS120×2本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具六角ビス耐力試験短期許容耐力/8.0kN建材試験センター第04A1571号
出窓受け金物
カナイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)300×300表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5