ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS
垂木またはトラスと頭つなぎ・上枠の緊結用金具です。
トラスコ品番
715-1929
材質
JIS G 3302もしくはSGHC
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
165
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
奥行(mm)
60
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81285465
10177198
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください