ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
枠組壁工法用金物 根太受け金物
床根太の接合部分に支持点がない場合の固定金具です。
材質
JIS G 3302もしくはSGHC
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81285447
10177162
715-1932
140
1.2
85
35
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81285456
10177160
715-1935
60
1.2
85
60
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81285490
10177163
715-1936
110
1.6
180
90
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81285508
10177159
715-1930
100
1.2
85
35
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください