曜日別特売

枠組壁工法用金物 柱頭金物PC

枠組壁工法用金物 柱頭金物PC - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)枠組壁工法用金物 柱頭金物PC - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)枠組壁工法用金物 柱頭金物PC - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)枠組壁工法用金物 柱頭金物PC - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

柱と梁の接合用金具です。

トラスコ品番
715-1937
材質
JIS G 3302もしくはSGHC
幅(mm)
165
厚さ(mm)
1.6
高さ(mm)
150
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
奥行(mm)
50
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1個
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8128548110177126
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする